Az Enerpac PATG1102N Turbo II léghidraulika szivattyú kiváló minőségű nyomásnövelő teljesítményt nyújt minimális erőfeszítéssel a kézi meghajtású hidraulikus szivattyúkhoz képest, és minimális energiafogyasztást az elektromos hidraulikus szivattyúkhoz képest. Ideális terhek emelésére, süllyesztésére, húzására és tolására egészen meghatározott lökethosszig tengeri, tengeri, mérnöki, repülőgépipari, mezőgazdasági, olaj- és gázipari, bányászati, élelmiszeripari és termelési alkalmazásokban.
Jellemzők:
- Az Enerpac PATG1102N Turbo II léghidraulikus szivattyú egyszeres működésű hengerekkel való használatra alkalmas emelésre vagy nyomás kifejtésére időszakos alkalmazásoknál.
- Ez a hidraulikus szivattyú eredendően csendes, mindössze 76 dBA zajjal és alacsony, 12 scfm levegőfogyasztással.
- Három állású, kézzel/lábbal működtetett taposótalppal rendelkezik, amely kiváló szivattyú-levegő- és szelepvezérlést tesz lehetővé, miközben mozgatja, tartja és visszahúzza a hengerdugattyúkat.
- Ez a hidraulika szivattyú 40 és 125 psi közötti légnyomáson működik, és tartálya 127 köbhüvelyk használható hidraulikaolajat tud tárolni.
- Megerősített, nagy teherbírású tárolóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a szilárd szennyeződések lerakódását az alján, és átadja a hőt a rendszerből.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC MTB1 tartókonzol készlet: Ez a tartókonzol készlet lehetővé teszi az Enerpac Turbo II vízszintes vagy függőleges felületekre történő felszerelését.
- ENERPAC HC9206C tömlő: Ez a hat lábú tömlő hidraulikafolyadékot szállít (akár 10000 psi-ig), miközben megőrzi a rendszer integritását.
- ENERPAC HF101 hidraulika olaj: Ez a HF-sorozatú olaj iszap-, rozsda- és habzásgátló adalékokat tartalmaz, amelyek segítenek megakadályozni a kavitációt, miközben maximális térfogati hatékonyságot és hőátadást biztosítanak.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági jellemzőkkel rendelkezik ez az Enerpac PATG1102N Turbo II léghidraulika szivattyú?
A. Ennek a hidraulikus szivattyúnak a tartálya egy belső nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik, amely megvédi az egységet túlnyomás esetén.
K. Mire használható az Enerpac PATG1102N Turbo II léghidraulikus szivattyú visszatérő tartályba nyílónyílása?
V. Ez a hidraulikus szivattyú visszavezető nyílással van felszerelve a távoli szelepes alkalmazásokhoz.
K. Miből készült ez az Enerpac PATG1102N Turbo II léghidraulika szivattyú?
V. Ez a szivattyú légtakarékos dugattyúval rendelkezik robusztus, egyrészes kialakítással a levegőfogyasztás csökkentése érdekében, nagy teherbírású tartályral és nagy hatásfokú alumíniumöntvény légmotorral az élettartam növelése és a levegőfogyasztás csökkentése érdekében.