SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 ipari golyóscsapok, menetes és dugós végekkel, FKM


Szűrő
Labda anyaga: CPVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: CPVC , Testforma: Inline, True Union , Kapcsolat típus: Socket / FNPT x Socket / FNPT , Fogantyú anyaga: polipropilén , Fogantyú típusa: Záró póló , Max. Nyomás: 235 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: Viton , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: CPVC , Szár típusa: Safe-T-Shear (R) , Temp. Hatótávolság: 73 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1839-010C
1"€331.78
A
1839-015C
1.5 "€500.83
A
1839-005C
1 / 2 "€224.23
A
1839-020C
2"€721.69
A
1839-007C
3 / 4 "€277.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?