ENERPAC PA1150 léghidraulikus szivattyú, 80 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 8 hüvelyk Cu./perc olajáram, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534

ENERPAC PA1150 léghidraulikus szivattyú, 80 hüvelykes Cu. Használható olajkapacitás, 8 hüvelyk Cu./perc olajáram, 10000 PSI

Raktáron
Tétel: AA8KTN Modell: PA1150Kereszthivatkozás: 18Y534

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,173.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás9 SCFM
Levegő nyomás60-120 psi
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Max. Áramlás névleges nyomáson8 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti áramlási sebesség terhelés8 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül40 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés mellett8 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül40 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Tartály kapacitása80 cu. ban ben.
Felhasználható olajkapacitás80 cu. ban ben.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.35
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajterhelés @ 0 PSI (40 cu. In./min.)
    • Működő levegő PSI (60-120)
    • Taposó (három helyzetben)

Termékváltozatok

TermékekModellM méretlevegő fogyasztásA méretMax. Áramlás névleges nyomásonKimeneti áramlási sebesség terhelés mellettKimeneti áramlási sebesség terhelés nélkülSzivattyú vezérlésHangszintÁr
ENERPAC ZA4208MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, egyműködésű hengerekhez használható | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20-100 SCFM11.6 "80 köb. in./min.---94-97 dBA€12,292.50
ENERPAC PATG-1102N léghidraulikus szivattyú, 3/8 hüvelykes folyadékcsatlakozó NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 köb. in./min.120 köb. in./min.60 köb. in./min.Kéz/láb-€1,814.02
ENERPAC XA11 léghajtású hidraulikus szivattyú, 10000 PSI, egyműködésű, 3 utas, kézi | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 köb. in./min.15 köb. in./min.---€2,555.88
ENERPAC PARG1102N léghajtású hidraulikus szivattyú, 1/2 gallon kapacitás | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 köb. in./min.--Lógos-€3,562.48
ENERPAC PA-133 léghidraulikus szivattyú, 36 köbhüvelyk, használható olajkapacitás | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 köb. in./min.8 köb. in./min.40 köb. in./min.-85 dBA€1,702.37
ENERPAC PATG-1105N Levegő / hidraulika szivattyú | AE7NBA 5ZL44 PATG-1105N17.2 "12 SCFM15.6 "10 köb. in./min.120 köb. in./min.60 köb. in./min.Kéz/láb-€2,145.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PA1150 léghidraulikus szivattyú, 80 hüvelykes Cu. Használható olajkapacitás, 8 hüvelyk Cu./perc olajáram, 10000 PSI
€3,173.52 /Mértékegység