ENERPAC PATG-1105N Levegő / hidraulika szivattyú | AE7NBA 5ZL44

ENERPAC PATG-1105N szivattyú Levegő/hidraulikus

Raktáron
Tétel: AE7NBA Modell: PATG-1105NKereszthivatkozás: 5ZL44

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,145.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás12 SCFM
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret15.6 "
B mérete7.92 "
C. mérete8.22 "
D dimenzió9.04 "
E méret4"
H méret5.08 "
J dimenzió5.75 "
L méret3.28 "
M méret17.2 "
Max. Áramlás névleges nyomáson10 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti áramlási sebesség terhelés10 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül60 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés mellett120 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség terhelés nélkül60 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Szivattyú vezérlésKéz/láb
Tartály kapacitása230 cu. ban ben.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa3-utas, 3-helyzetű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.25
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajterhelés @ 0 PSI (60 cu. In./min.)
    • Működő levegő PSI (40-125)
    • Taposó (három helyzetben)

Termékváltozatok

TermékekModellM méretlevegő fogyasztásA méretMax. Áramlás névleges nyomásonKimeneti áramlási sebesség terhelés mellettKimeneti áramlási sebesség terhelés nélkülSzivattyú vezérlésHangszintÁr
ENERPAC PA1150 léghidraulikus szivattyú, 80 hüvelykes Cu. Kapacitás Használható olaj, 8 hüvelyk Cu./perc olajáram, 10000 PSI | AA8KTN 18Y534 PA1150-9 SCFM-8 köb. in./min.8 köb. in./min.40 köb. in./min.--€3,173.52
ENERPAC ZA4208MX kétsebességes, léghidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, egyműködésű hengerekhez használható | AB2LVT 1MTF4 ZA4208MX-20-100 SCFM11.6 "80 köb. in./min.---94-97 dBA€12,292.50
ENERPAC PATG-1102N léghidraulikus szivattyú, 3/8 hüvelykes folyadékcsatlakozó NPT, 10000 PSI | AB4MNR 1Z907 PATG-1102N13.62 "12 SCFM12.33 "10 köb. in./min.120 köb. in./min.60 köb. in./min.Kéz/láb-€1,814.02
ENERPAC XA11 léghajtású hidraulikus szivattyú, 10000 PSI, egyműködésű, 3 utas, kézi | AC2NMB 2LML7 XA11-13058 SCFM-15 köb. in./min.15 köb. in./min.---€2,555.88
ENERPAC PARG1102N léghajtású hidraulikus szivattyú, 1/2 gallon kapacitás | AD6MQX 46C553 PARG1102N--12.33 "10 köb. in./min.--Lógos-€3,562.48
ENERPAC PA-133 léghidraulikus szivattyú, 36 köbhüvelyk, használható olajkapacitás | AE2QWX 4Z482 PA-133-9 SCFM-8 köb. in./min.8 köb. in./min.40 köb. in./min.-85 dBA€1,702.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PATG-1105N szivattyú Levegő/hidraulikus
€2,145.56 /Mértékegység