Mennyezetre szerelt klímaberendezések

Szűrő

A mennyezetre szerelhető klímaberendezések hatékony levegőelosztást és hőmérsékletszabályozást tesznek lehetővé nagy irodákban, kiskereskedelmi üzletekben, szállodákban és éttermekben. Nem igényelnek padlót és falat...Tovább

FRIEDRICH -

Kondenzátorok

StílusModellMéretLégáramlaterősítőkHangszintSzélességTerület (Négyzet-Ft.)KapacitásMélységÁr (ÁFA nélkül)
AFPHFD12A3A1 / 4 "235/285/335 cfm8.6A54 dB37 "450–550 XNUMX négyzetláb.12000 BTUH16 1 / 2 "€2,181.51
ajánlatkérés
AFPHFD18A3A3 / 8 "370/440/529 cfm14.6A68 dB39 "700–1000 XNUMX négyzetláb.18000 BTUH28 3 / 4 "€2,387.48
ajánlatkérés
FRIEDRICH -

Osztott rendszerű légkezelők

StílusModellFej szélességeLégáramlaterősítőkMagasságSebességek számaMéretHangszintWattsÁr (ÁFA nélkül)
AFPHFC12A3B22 1 / 2 "235/294/353 cfm4.3A16 1 / 2 "31 / 4 "54 dB2500W€2,022.32
ajánlatkérés
BFPHFW09A3B37 3 / 8 "247/323/382/424 cfm3.1A26 3 / 8 "41 / 4 "38/32/29 dBA923W€1,178.50
ajánlatkérés
BFPHFW24A3B48 "441/559/665/735 cfm8.3A33 "43 / 8 "48/45/40 dBA2500W€1,974.56
ajánlatkérés
BFPHFW18A3B48 "382/482/565/618 cfm6.3A26 3 / 8 "41 / 4 "45/41/37 dBA1638W€2,448.90
ajánlatkérés
MOVINCOOL -

Mennyezetre szerelhető légkondicionáló 10.5k Btu

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CM12AG6MAB€7,569.27

Mennyezetre szerelt klímaberendezések

Movincool A mennyezetre szerelhető klímaberendezések alkalmasak számítógépes és konferenciatermek, irodák és szűk munkaterületek hőmérsékletének szabályozására. Vékony profiljuk lehetővé teszi az ejtős mennyezet fölé történő felszerelést a helyigény minimalizálása érdekében, a beépített rögzítőkonzolok pedig a rudakhoz való biztonságos rögzítéshez. Légfúvó típusú ventilátorokkal rendelkeznek, amelyek egyenletesen adagolják a hideg levegőt a munkahelyen. Vízhűtésesek, hogy megakadályozzák a túlmelegedést rosszul szellőző környezetben. Válasszon a mennyezetre szerelhető klímaberendezések széles kínálatából, amelyek 8.9, 11.2 és 12.6 A áramerősséggel kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a mennyezeti kazettás és a mennyezeti rejtett klíma között?

Egy mennyezeti kazettás klímaberendezés látható, és a mennyezethez egy síkban van felszerelve, lamellákkal, amelyek több irányba osztják el a levegőt. A mennyezetbe rejtett klíma viszont a mennyezeten belül van elrejtve, csak a befúvó és a visszatérő rács látható.

Hogyan kell karbantartani a mennyezetre szerelt klímákat?

  • Tisztítsa meg a szűrőket néhány havonta.
  • Évente ellenőrizze a hűtőközeg szivárgását.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő mennyezeti klímaberendezést?

Vegye figyelembe az egység energiahatékonyságát, a hűtőközeg típusát és a nemzeti szabványoknak és előírásoknak való megfelelését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?