A Destaco FO-082-40 változtatható löketű egyenes vonalú szorítóbilincset olyan axiális terhelésekre tervezték, ahol a munkadarab tűrése és vastagsága változó. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs bordák és nehezen elérhető üregek közötti rögzítéshez ajánlott. Kompakt kialakítása lehetővé teszi az egyrészes és a tömeggyártást is, valamint egy dugattyúval és egy kézi kerékkel / kézi karral van felszerelve, amely akár egy kézzel, akár mindkét kézzel, külön-külön vagy egyszerre is működtethető. Ez a bilincs lábra szerelt, karimás alappal rendelkezik a könnyű beszerelés érdekében, és 335 fontig képes ellenállni. A Destaco FO-082-40 egyenes vonalú bilincs csak axiális terhelésekhez készült, és a dugattyú további radiális támasztéka van. oldalsó terheléssel történő használatra ajánlott. Ez a változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs forgatható tolóelemek elhelyezésére alkalmas a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldások érdekében.
Felhasználás:
A Destaco FO-082-40 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs a lámpatestek egyrészes/tömeggyártására szolgál.
Jellemzők:
- A Destaco FO-082-40 egyenes vonalú bilincs ideálisan alkalmazható változó vastagságú és tűrésű munkadarabok befogására.
- Dugattyút és fogantyúkart / kézi kereket használ (egyidejűleg működtetve), hogy lehetővé tegye az egykezes kezelést.
- A bilincs lábra szerelt, karimás alappal rendelkezik a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
- Ez a Destaco FO-082-40 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs akár 335 lb terhelést is képes ellenállni.
- A bilincs M5-os menetmérettel rendelkezik a biztonságos rögzítés érdekében.
- Forgó nyomólapokkal van felszerelve a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldások érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco FO-082-40 egyenes vonalú bilincs 40 mm hosszú dugattyúlöketekkel kompatibilis.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco FO-082-40 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 minősítéssel rendelkezik, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
- A Destaco FO-082-40 egyenes vonalú bilincs talpra szerelt, karimás alappal rendelkezik a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Rendelkezésre állnak-e az egyenes vonalú bilincsek többféle rögzítési módban?
V. Igen, a Destaco egyenes vonalú bilincsek kaphatók lábra szerelhető karimás alappal, elülső karimás rögzítéssel és átmenő furattal.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, mint például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. A Destaco változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek ideálisak oldalsó terhelésekhez?
V. Ezeket a bilincseket csak axiális terhelésekre tervezték. Az oldalsó terhelések kezelésére javasoljuk a dugattyú kiegészítő radiális támasztékát.