NILFISK 302004233 Nedves/száraz vákuum légáram 135 cfm 1-1/2 LE | AG9CBW 12A504

NILFISK 302004233 Nedves/száraz vákuum légáramlás 135 cfm 1-1/2 LE

Raktáron
Cikkszám: AG9CBW Típus: 302004233Kereszthivatkozás: 12A504

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,515.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedves / száraz vákuum
Légáramlat135 cfm
erősítők8.3
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkNem
CsatornaNem
Száraz kapacitás12 gal.
Szűrő típusaStandard
Magasság30 "
Tömlő Dia.1.5 "
Tömlő hossza10 láb.
Hz60
Hossz18 "
Nettó súly38.5 font
Motorok száma1
Csúcs HP1-1/2
Tápkábel hossza25 láb.
Hangszint59
Statikus nyomás92 "
Tartály anyagaMűanyag
Feszültség120
2 év
Watts1000
Nedves kapacitás12 gal.
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országHU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NILFISK 302004233 Nedves/száraz vákuum légáramlás 135 cfm 1-1/2 LE
€1,515.90 /Mértékegység