A Destaco FL-121-45 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarab tűrése és vastagsága változó. Bordák és nehezen hozzáférhető üregek közötti rögzítéshez ajánlott. A Destaco FL-121-45 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs egy dugattyút használ a pozitív lineáris erő létrehozásához, valamint a munkadarabok megtartásához és pozicionálásához a megmunkáláshoz. Ez a dugattyús bilincs ideális a fémmegmunkálás, a famegmunkálás, a repülőgépipar és az autóipar számára, és karimás rögzítőalappal van felszerelve a biztonságos és egyszerű telepítés érdekében. Dugattyút és kézi kart / kézi kereket használ, amelyek külön-külön vagy egyidejűleg is működtethetők. Amikor az egységet egy munkadarabhoz szorítja, a szorító löket csökkenthető a dugattyú és a munkadarab közötti erőreteszelő kapcsolattal. Az egyenes vonalú szorítóbilincs ezután a kézi kar vagy a kerék óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával oldható ki. A fogantyú helyzetének megváltoztatásához szorított vagy szabad helyzetben, a felhasználónak le kell húznia a kézi kart a hornyáról, és be kell állítania a kívánt helyzetbe. A szorítóerő arányos a működési erővel, ezért az elért szorítóerő nem haladhatja meg a maximális tartóerőt. A Destaco FL-121-45 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs kiegyensúlyozott felépítésű, hogy merev tartást és hosszú élettartamot biztosítson.
Felhasználás:
A Destaco FL-121-45 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint az összeszerelés, hegesztés és tesztelés a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco FL-121-45 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítású a munkadarabok rögzítéséhez olyan alkalmazásokban, ahol szűk a hely.
- Elérhető egy- és kétkezes kezelési stílusban tömeges / egyalkatrészes lámpatestek gyártásához.
- A kiegyensúlyozott konstrukció merev tartást és garantált hosszú élettartamot biztosít.
- Ez a változtatható löketű, egyenes vonalú kézi bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű beszerelés érdekében.
- A Destaco FL-121-45 változtatható löketű egyenes bilincs egy dugattyút és egy kézi kart / kézi kereket tartalmaz, amely külön-külön vagy egyidejűleg is működtethető.
- Egyedülálló munkamechanizmussal van felszerelve, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy csökkentse a szorítólöketet a dugattyú és a munkadarab közötti erőreteszelő kapcsolat segítségével.
- A Destaco FL-121-45 bilincs 4 mm-es szorítási löket sebességet kínál, és akár 2020 font terhelést is elbír.
Kompatibilis tartozékok:
- A 100-300 mm-es Destaco dugattyúlöketek ideálisak a Destaco FL-121-45 változtatható löketű egyenes vonalú bilincshez való használatra.
- A Destaco forgatható nyomólapokat nagy teljesítményű automatizálási, munkamegtartó és elszigetelési megoldásokhoz használják.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco FL-121-45 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készült a biztonság, a bilincs hatékony teljesítménye és a környezet egészsége érdekében.
Telepítés:
- A Destaco FL-121-45 változtatható löketű egyenes vonalú kézi bilincs menetes furatokkal rendelkezik a karimás alapon, így egyszerű csavarozással gyors és biztonságos rögzítést tesz lehetővé sík felületekre / munkadarabokra.
- Ha szükséges, a kezelő egy csavarhúzóval egyszerűen kicsavarhatja az egységet, és más helyre telepítheti.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek ideálisak oldalsó terhelésekhez?
V. Ezeket a bilincseket csak axiális terhelésekre tervezték. Az oldalsó terhelések kezelésére javasoljuk a dugattyú kiegészítő radiális támasztékát.
K. Ezek az egyenes vonalú bilincsek különböző rögzítési stílusokban kaphatók?
V. Igen, a Destaco egyenes vonalú bilincsek lábra szerelhető karimás aljzattal és átmenő furattal is kaphatók. Böngészhet a FO, FL & G sorozatú egyenes vonalú bilincsek oldal a többféle rögzítési lehetőséghez.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t, míg a pneumatikus hengertömítésekhez Magnalube G zsírra van szükség. Csak néhány csepp kenőolajra van szükségük ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy a gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Hogyan működnek a Destaco kézi bilincsek és hogyan működnek a lámpatest-alkalmazások?
A. A Destaco kézi egyenes vonalú bilincsek biztonságosan és ergonómikusan rögzítik az alkatrészt a szerelvényben. Ezek a gyorsan ható bilincsek javítják a termelékenységet és a ciklusidőt.
K. Mit jelent a szorítónyomás?
V. A változtatható löketű egyenes vonalú kézi bilincs tartóereje / szorítónyomása kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ráadásul a túl kis súly sem ideális.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorítódugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.