A Destaco változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs (FO-220) olyan axiális terhelésekhez készült, ahol a munkadarab tűrése és vastagsága változó. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs bordák és nehezen elérhető üregek közötti rögzítéshez ajánlott. Kompakt kialakítása lehetővé teszi az egyrészes és a tömeggyártást, valamint egy dugattyúval és kézi kerékkel / kézi karral van felszerelve, amely akár egy kézzel, akár mindkét kézzel, külön-külön vagy egyszerre is működtethető. Ez a bilincs lábra szerelt, karimás alappal rendelkezik a könnyű beszerelés érdekében, és akár 4045 lb terhelést is képes elviselni. A Destaco FO-220 egyenes vonalú bilincs csak axiális terhelésekhez készült, és a dugattyú kiegészítő radiális támasztéka ajánlott oldalterhelés esetén. Ez a változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs forgatható tolóelemek elhelyezésére alkalmas a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldások érdekében.
Felhasználás:
A Destaco FO-220 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs a lámpatestek egyrészes / tömeggyártására szolgál.
Jellemzők:
- A Destaco FO-220 egyenes vonalú szorítóbilincs változó vastagságú és tűrésű munkadarabok rögzítésére szolgál.
- Dugattyút és fogantyúkart / kézi kereket használ (egyidejűleg működtetve), hogy lehetővé tegye az egykezes kezelést.
- A bilincs lábra szerelt, karimás alappal rendelkezik a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
- Ez a Destaco FO-220 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs akár 4045 lb terhelést is képes ellenállni.
- Forgó nyomólapokkal van felszerelve a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldások érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco FO-220 egyenes vonalú bilincs kompatibilis a 100 mm és 300 mm közötti hosszúságú dugattyúkkal.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco FO-220 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 minősítéssel rendelkezik, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
- A Destaco FO-220 egyenes vonalú bilincs lábra szerelt, karimás talppal rendelkezik a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Ideális-e a Destaco változó löketű egyenes vonalú bilincs oldalsó terhelésekhez?
V. Nem, ez a bilincs csak axiális terhelésekhez készült. Az oldalsó terhelések kezelésére javasoljuk a dugattyú kiegészítő radiális támasztékát.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes bilincsek csúszódugattyúval rendelkeznek, hogy egyenes vonalú rögzítést biztosítsanak. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Rendelkezésre állnak-e az egyenes vonalú bilincsek többféle rögzítési módban?
V. Igen, a Destaco egyenes vonalú bilincsek kaphatók lábra szerelhető karimás alappal, elülső karimás rögzítéssel és átmenő furattal.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, mint például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V. Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelően tervezett induktív érzékelőket is szállít az erős hidraulikus sugarak, por és heves esőzések elleni védelem érdekében.