DESTACO FO, FL, G sorozatú egyenes vonalú bilincsek


Szűrő
StílusModellGyors strokeSzerelőalapTartóképességMax. SzorítóütésRögzítő erőÁr (ÁFA nélkül)
A
FL-122-45
40mmKarima675 font.3mm100N€562.88
ajánlatkérés
B
FO-082-40
40mmLáb335 font.2mm100N€467.24
C
FO-122-45
40mmLáb675 font.3mm100N€562.90
D
FL-121-45
45mmKarima675 font.3mm100N€540.70
E
FO-121-45
45mmLáb675 font.3mm100N€539.25
A
FO-162-60
60mmLáb2020 font.4mm100N€673.46
A
FL-162-60
60mmKarima2020 font.4mm100N€741.88
ajánlatkérés
F
FL-161-60
60mmKarima2020 font.4mm100N€720.03
G
FO-161-60
60mmLáb2020 font.4mm100N€720.03
H
FO-221-80
80mmLáb4045 font.4mm100N€1,141.93
ajánlatkérés
A
FO-220
100, 200, 300 mmLáb4045 font.4mm100N€1,067.36
I
FL-120
100, 200, 300 mmKarima675 font.3mm100N€547.54
J
FL-160
100, 200, 300 mmKarima2020 font.4mm100N€694.11
A
FO-120
100, 200, 300 mmLáb675 font.5mm100N€551.14
A
FO-160
100, 200, 300 mmLáb2020 font.4mm100N€694.11

FO, FL, G sorozatú egyenes vonalú bilincsek

A Destaco FO, FL, G sorozatú egyenes vonalú bilincsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarab vastagsága és tűrése változó. Ezeket az egyenes vonalú bilincseket bordák és nehezen elérhető üregek közötti rögzítéshez ajánljuk. Ezek az FO, FL, G egyenes vonalú bilincsek kompakt kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi mind az egyrészes, mind a tömeggyártást. Ezek a Destaco egyenes vonalú bilincsek dugattyúval és kézi kerékkel / kézi karral vannak felszerelve, amelyek akár egy kézzel, akár két kézzel, külön-külön vagy egyidejűleg működtethetők. Lábra szerelt, karimás aljzattal rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, és akár 4000 font terhelést is képesek elviselni. Ezeket a Destaco FO, FL, G sorozatú egyenes vonalú bilincseket csak axiális terhelésekhez és a dugattyú további radiális támasztékához tervezték. oldalsó terhelésnél ajánlott.

Felhasználás

A Destaco FO, FL, G sorozatú egyenes vonalú bilincseket lámpatestek egyrészes/tömeggyártására használják.

Jellemzők

  • A Destaco FO, FL, G sorozatú egyenes vonalú bilincseket ideálisan alkalmazzák változó vastagságú és tűrésű munkadarabok befogására.
  • A Destaco FO, FL, G sorozatú egyenes vonalú bilincsek egy dugattyút és egy fogantyúkart / kézi kereket használnak (egyidejűleg működtetve), hogy lehetővé tegyék az egykezes kezelést.
  • Ezek a Destaco FO, FL, G sorozatú egyenes vonalú bilincsek lábra szerelt, karimás alappal rendelkeznek a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
  • Ezek az egyenes vonalú bilincsek akár 675 lb terhelést is képesek ellenállni.

Kompatibilis kiegészítők

  • A Destaco FO, FL, G sorozatú egyenes vonalú bilincsek 100-300 mm-es dugattyúlöketekkel kompatibilisek.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Destaco FO, FL, G sorozatú egyenes vonalú bilincsek ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 jóváhagyással rendelkeznek, hogy biztosítsák a környezeti egészséget és a maximális felhasználói biztonságot, valamint a bilincsek hatékony működését.

Telepítés

  • A Destaco FO, FL, G sorozatú egyenes vonalú bilincsek lábra szerelt, karimás alappal rendelkeznek a gyors és biztonságos telepítés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működnek a Destaco egyenes vonalú bilincsek?

Destaco egyenes vonalú bilincsek egy csúszódugattyút tartalmaznak, hogy egyenes vonalú rögzítést biztosítsanak. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.

Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?

A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.

Mit jelent a bilincs tartóképessége?

A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.

Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?

A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Mit jelent a szorítóerő?

A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs bezárásával és reteszelésével hatnak. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?

Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.

Ideálisak-e a Destaco változó löketű egyenes vonalú bilincsek oldalsó terhelésekhez?

Ezeket a bilincseket csak axiális terhelésekre tervezték. Az oldalsó terhelések kezelésére javasoljuk a dugattyú kiegészítő radiális támasztékát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?