Szilikon csövek

Szűrő

E JAMES & CO -

Szilikon cső, 100 láb

StílusModellBelül Dia.Dia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A1528-100013781"1.378 "0.189 "€7,995.84
A1528-5008781 / 2 "0.878 "0.189 "€3,662.41
A1528-2504411 / 4 "0.441 "0.096 "€1,096.60
A1528-2505041 / 4 "0.504 "0.127 "€1,446.07
A1528-1253131 / 8 "0.313 "0.094 "€765.76
A1528-1252501 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "€506.88
A1528-0311571 / 32 "0.157 "1 / 16 "€437.00
A1528-75011263 / 4 "1.126 "3 / 16 "€4,478.54
A1528-1873783 / 16 "0.378 "0.095 "€948.54
A1528-1873153 / 16 "0.315 "0.064 "€612.37
A1528-3124415 / 16 "0.441 "0.065 "€871.37
A1528-48474031 / 64 "0.74 "0.128 "€2,182.67

Szilikon csövek

E. James & Co masszív és tartós szilikoncsöveket tartalmaz gumírozott élekkel, amelyek megvédik az üveg, fa és fém csupasz éleit a széltől, a víztől és a portól. Ezek az egységek ideálisak folyadékok és porok szállítására a HVAC berendezés elektromos hüvelyében és légcsatornáiban, továbbá kerek gumi tömítéssel vannak felszerelve, hogy minimalizálják a kemény anyagok lyukain elhelyezett vezetékek kopási sérülését. 216 psi nyomásig képesek ellenállni, és külső és belső átmérőjük 1 és 1.375 hüvelyk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?