A Destaco FL-120 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs egy dugattyút használ a pozitív lineáris erő létrehozására, valamint a munkadarabok megtartására és pozicionálására a megmunkáláshoz. A fémmegmunkálásban, famegmunkálásban, repülőgépiparban és autóiparban használják, és karimás rögzítőaljzattal rendelkezik a könnyű telepítés érdekében. Bordák és nehezen elérhető üregek közötti rögzítéshez ajánlott. Dugattyút és kézi kart / kézi kereket használ, amelyek külön-külön vagy egyidejűleg is működtethetők. A dugattyú és a munkadarab közötti erőreteszelő kapcsolat csökkentheti a befogási löketet, amikor az egységet a munkadarabhoz szorítja. Az egyenes vonalú bilincs a kerék vagy a kézi kar óramutató járásával ellentétes elforgatásával oldható ki. A fogantyú helyzetének megváltoztatásához szorított vagy szabad helyzetben, a felhasználónak le kell húznia a kézi kart a hornyáról, és be kell állítania a kívánt helyzetbe. A szorítóerő arányos a működési erővel, ezért az elért szorítóerő nem haladhatja meg a maximális tartóerőt. A Destaco FL-120 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs kiegyensúlyozott felépítésű, hogy merev tartást és hosszú élettartamot biztosítson.
Felhasználás:
A Destaco FL-120 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint az összeszerelés, hegesztés és tesztelés a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco FL-120 változtatható löketű egyenes bilincs kompakt és kényelmes módot biztosít a munkadarabok rögzítésére.
- A kiegyensúlyozott konstrukció merev tartást és garantált hosszú élettartamot biztosít.
- Elérhető egy- és kétkezes kezelési stílusban tömeges / egyalkatrészes lámpatestek gyártásához.
- A Destaco FL-120 bilincs 3 mm-es szorítólöketet kínál, és akár 675 font terhelést is kibír.
- Ez a változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű beszerelés érdekében.
- Egyedülálló munkamechanizmussal van felszerelve, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy csökkentse a szorítólöketet a dugattyú és a munkadarab közötti erőreteszelő kapcsolat segítségével.
- A változtatható löketű egyenes bilincs egy dugattyút és egy kézi kart tartalmaz, amelyek egymástól függetlenül vagy egyidejűleg működtethetők.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco FL-120 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készült a biztonság, a bilincs hatékony teljesítménye és a környezet egészsége érdekében.
Telepítés:
- A Destaco FL-120 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs elülső karimás rögzítéssel rendelkezik a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek ideálisak oldalsó terhelésekhez?
V. Ezeket a bilincseket csak axiális terhelésekre tervezték. Az oldalsó terhelések kezelésére javasoljuk a dugattyú kiegészítő radiális támasztékát.
K. Ezek az egyenes vonalú bilincsek különböző rögzítési stílusokban kaphatók?
V. Igen, a Destaco egyenes vonalú bilincsek kaphatók lábra szerelhető karimás alappal és átmenő furattal.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Hogyan működnek a Destaco kézi bilincsek, és milyen előnyökkel járnak a lámpatesteknél?
A. A Destaco kézi egyenes vonalú bilincsek biztonságosan és ergonómikusan rögzítik az alkatrészt a szerelvényben. Ezek a bilincsek gyorsan hatnak a termelékenység és a ciklusidő javítása érdekében.
K. Mi a jelentősége a kézi bilincs tartó erejének?
V. A változtatható löketű, egyenes vonalú kézi bilincs tartóereje kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ráadásul a túl kis súly sem ideális.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorítódugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.