Változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek ideálisak különböző vastagságú és tűrésű munkadarabok rögzítésére. Ideálisak a nehezen elérhető területek, például a bordák és az üregek közötti rögzítésére. Ezek a bilincsek kompakt kialakításúak, így kisebb helyekre is felszerelhetők. Destaco FO sorozat A bilincsek karimás lábazattal rendelkeznek a gyors felszerelés érdekében sík, vízszintes felületekre. Kézi karral / kerékkel vannak felszerelve, amely elforgatható, hogy a dugattyú a munkadarabhoz kapcsolódjon. A Destaco FO-221-80 egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúval van felszerelve, amelynek magassága 1.38 hüvelyk és mozgási határa 3.15 hüvelyk. Ez a változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs 80 mm-es rögzített dugattyúlökettel és 4 mm-es szorítólökettel rendelkezik. Az egyszerű kezelés érdekében egykezes karral működtethető. Ennek a bilincsnek a maximális teherbírása 4045 font. Raptor Supplies ezt a bilincset kétkezes működtetésű változatban kínálja (dugattyú és kézi kar). Hasonló bilincseket is szállítunk elülső peremmel és átmenő furattal.
Felhasználás:
A Destaco FO-221-80 egyenes vonalú bilincseket különféle alkalmazásokban használják, például hegesztésben és összeszerelésben a repülőgépiparban, az autóiparban, a fogyasztási cikkekben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco FO-221-80 egyenes vonalú bilincs lábra szerelhető karimás alappal rendelkezik a vízszintes felületeken történő biztonságos rögzítéshez.
- A bilincs egykezes fogantyúval van felszerelve, amely a dugattyút a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén maradjon.
- Ennek a dugattyúnak a magassága 1.38 hüvelyk, az utazási határ pedig 3.15 hüvelyk.
- Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 4045 font.
- Acél szerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében.
- Ez a bilincs csak axiális terhelést képes megtartani, és az oldalsó terhelések kezeléséhez a dugattyú további radiális alátámasztását igényli.
- Rögzített 80 mm-es dugattyúlökettel és 4 mm-es szorítólökettel rendelkezik.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco FO-221-80 egyenes vonalú szorítóbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco FO-221-80 egyenes vonalú szorítóbilincs lábra szerelt karimás alappal, menetes furatokkal a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors felszerelés érdekében.
- Ez a bilincs áthelyezhető egyik helyről a másikra, ha csavarhúzóval egyszerűen lecsavarja az alaplapot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies Destaco FO-221-80 egyenes vonalú csíptetőt kínál más változatban?
A. Raptor Supplies kínál Destaco FO-220 egyenes vonalú bilincsek kétkezes működtetővel (dugattyú és kézi kar) a dugattyú mozgásának pontos szabályozásához. Böngészni is lehet FO, FL, G sorozatú egyenes bilincsek oldalunkon további rögzítési lehetőségeket talál, mint például az elülső karima és az átmenő furattalp.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők a karok vagy fogantyúk forgatásához, amelyek a szorítódugattyút a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A "tartóerő vagy kapacitás" kifejezés a szorító ideális szilárdságát jelzi a berendezés, a munkadarabok vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
A. A Destaco kérésre személyre szabott változatokat is szállít. A testreszabások a különböző színű fogantyúktól a Destaco logó eltávolításáig terjedhetnek.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.
K. Ideális-e a Destaco változó löketű egyenes vonalú bilincs oldalsó terhelésekhez?
V. Ez a bilincs csak axiális terhelésekhez készült. Az oldalsó terhelések kezelésére a dugattyú további radiális támasztéka javasolt.