DESTACO FL-162-60 változó löketű bilincs, 2.36 hüvelykes dugattyúút, 2020 font | AJ8BAF

DESTACO FL-162-60 változó löketű bilincs, 2.36 hüvelykes dugattyúút, 2020 font

Tétel: AJ8BAF Modell: FL-162-60
€741.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes vonalú akcióbilincs
Rögzítő erő100N
Tartóképesség2020 font.
Max. Szorítóütés4mm
SzerelőalapKarima
Szerelési típusKarima tartó
Dugattyú menetméretM8
Gyors stroke60mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco FL-162/60 változtatható löketű bilincs alkalmas a munkadarabok helyben tartására gyárakban és fémmegmunkáló létesítményekben. Ez a bilincs olyan alkalmazásokhoz készült, ahol a munkadarab tűrése és vastagsága változó. Egy- és kétkezes működtetésre is alkalmas.

Felhasználás:

  • Munkadarabok marása
  • Tömegtermelés

Jellemzők:

  • Destaco változtatható löketű dugattyús bilincs egy-/kétkezes befogási művelethez
  • Kompakt kialakítás a könnyű használat érdekében a nehezen hozzáférhető helyeken (bordák és üregek közötti rögzítés)

Kompatibilis tartozékok:

  • Destaco K1222 forgatható nyomóbetét változtatható löketű dugattyúbilincshez

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik

Telepítés:

  • Menetes lyukak a változtatható löketű bilincstesten a biztonságos felszereléshez sík felületre / munkapadra

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válthat az egy- és kétkezes üzemmód között a változó löketű bilincseknél?

V. A kétkezes működtetés érdekében a dugattyú levehető a bilincsből. Az egykezes üzemmódra való átváltáshoz a dugattyút a bilincsben tartják (a kézi kar, a kézi kerék és a dugattyú össze van kötve).

Termékváltozatok

TermékekModellGyors strokeSzerelőalapTartóképességMax. SzorítóütésRögzítő erőÁr
DESTACO FO-220 egyenes vonalú befogó, 4 mm-es szorítólöket, 4045 lb | AJ8AYH FO-220100, 200, 300 mmLáb4045 font.4mm100N€1,067.35
DESTACO FO-162-60 egyenes vonalú befogó, 4 mm-es szorítólöket, 2020 font | AJ8AZQ FO-162-6060mmLáb2020 font.4mm100N€673.46
DESTACO FO-221-80 egyenes vonalú feszítőbilincs, 80 mm-es dugattyúlöket, 4045 font | AJ8AZX FO-221-8080mmLáb4045 font.4mm100N€943.74
ajánlatkérés
DESTACO FL-120 egyenes vonalú befogó, 3 mm-es szorítólöket | AJ8BAZ FL-120100, 200, 300 mmKarima675 font.3mm100N€547.54
DESTACO FL-121-45 Változtatható löketű egyenes vonalú bilincs, 675 lb kapacitás | AJ8BBA FL-121-4545mmKarima675 font.3mm100N€540.70
DESTACO FL-160 változó löketű egyenes vonalú bilincs, 2020 lb kapacitás | AJ8BBB FL-160100, 200, 300 mmKarima2020 font.4mm100N€694.10
DESTACO FL-161-60 változó löketű egyenes vonalú bilincs, 2020 lb kapacitás | AJ8BBC FL-161-6060mmKarima2020 font.4mm100N€720.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO FL-162-60 változó löketű bilincs, 2.36 hüvelykes dugattyúút, 2020 font
€741.88 /Mértékegység