A Destaco FL-160 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs egy dugattyút használ a pozitív lineáris erő létrehozásához, valamint a munkadarabok megtartásához és pozicionálásához a megmunkáláshoz. Ez a dugattyús bilincs ideális a fémmegmunkálás, a famegmunkálás, a repülőgépipar és az autóipar számára, és olyan alkalmazásokhoz készült, ahol a munkadarab vastagsága és tűrése változó. A bilincs alkalmas bordák és üregek közötti rögzítésre, és egy karimás rögzítőtalppal van beépítve a biztonságos és egyszerű telepítés érdekében. Dugattyút és kézi kart / kézi kereket használ, amelyek külön-külön vagy egyidejűleg is működtethetők. Amikor az egységet egy munkadarabhoz szorítja, a szorító löket csökkenthető a dugattyú és a munkadarab közötti erőreteszelő kapcsolattal. Az egyenes vonalú szorítóbilincs ezután a kézi kar vagy a kerék óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával oldható ki. A fogantyú helyzetének megváltoztatásához szorított vagy szabad helyzetben, a felhasználónak le kell húznia a kézi kart a hornyáról, és be kell állítania a kívánt helyzetbe. A szorítóerő arányos a működési erővel, ezért az elért szorítóerő nem haladhatja meg a maximális tartóerőt. A Destaco FL-160 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs kiegyensúlyozott felépítésű, hogy merev tartást és garantált hosszú élettartamot biztosítson.
Felhasználás:
A Destaco FL-160 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint az összeszerelés, hegesztés és tesztelés a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- Az FL-160 Destaco változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítással biztosítja a munkadarabok rögzítését olyan alkalmazásokban, ahol szűk a hely.
- Elérhető egy- és kétkezes kezelési stílusban tömeges / egyalkatrészes lámpatestek gyártásához.
- A kiegyensúlyozott konstrukció merev tartást és garantált hosszú élettartamot biztosít.
- Ez a változtatható löketű, egyenes vonalú kézi bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű beszerelés érdekében.
- A Destaco FL-160 változtatható löketű egyenes bilincs egy dugattyút és egy kézi kart / kézi kereket tartalmaz, amelyek külön-külön vagy egyidejűleg is működtethetők.
- Egyedülálló munkamechanizmussal van beépítve, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy csökkentse a szorítási löketet a dugattyú és a munkadarab közötti erőreteszelő kapcsolat segítségével.
- A Destaco FL-160 bilincs 4 mm-es szorítólöket-sebességet kínál, és 2020 lb-ig képes elviselni.
Kompatibilis tartozékok:
- A 100 és 300 mm közötti Destaco dugattyúlöketek ideálisak a Destaco FL-160 változtatható löketű egyenes vonalú bilinccsel való használatra.
- A Destaco forgatható nyomólapokat nagy teljesítményű automatizálási, munkamegtartó és elszigetelési megoldásokhoz használják.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco FL-160 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készült a biztonság, a bilincs hatékony teljesítménye és a környezet egészsége érdekében.
Telepítés:
- A Destaco FL-160 változtatható löketű, egyenes vonalú kézi bilincs menetes furatokkal rendelkezik a karimás alapon a gyors és biztonságos rögzítés érdekében sík felületekre / munkadarabokra egyszerű csavarozással.
- Ha szükséges, a kezelő egy csavarhúzóval egyszerűen kicsavarhatja az egységet, és más helyre telepítheti.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek ideálisak oldalsó terhelésekhez?
V. Ezeket a bilincseket csak axiális terhelésekre tervezték. Az oldalsó terhelések kezelésére javasoljuk a dugattyú kiegészítő radiális támasztékát.
K. Ezek az egyenes vonalú bilincsek különböző rögzítési stílusokban kaphatók?
V. Igen, a Destaco egyenes vonalú bilincsek lábra szerelhető karimás aljzattal és átmenő furattal is kaphatók. Böngészhet a FO, FL, G sorozatú egyenes bilincsek oldal a különféle rögzítési lehetőségekhez.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
V. A márka mechanikus bilincseinek kezelésekor javasoljuk, hogy használjon tengelykapcsoló-zsírt, például a Mobil XTC-t, míg a pneumatikus hengertömítésekhez Magnalube G zsírra van szükség. Csak néhány csepp kenőolajra van szükségük ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Hogyan működnek a Destaco kézi bilincsek és hogyan működnek a lámpatest-alkalmazások?
A. A Destaco kézi egyenes vonalú bilincsek biztonságosan és ergonómikusan rögzítik az alkatrészt a szerelvényben. Ezek a bilincsek gyorsan hatnak a termelékenység és a ciklusidő javítása érdekében.
K. Mit jelent a szorítónyomás?
V. A változtatható löketű egyenes vonalú kézi bilincs tartóereje kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venni az alkalmazás megkezdése előtt. A kezelőnek megfelelő nyomást kell gyakorolnia a munkadarabra a befogás közben. Javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott nyomást, mert az rendkívül károsíthatja a munkadarabot. Ráadásul a túl kis súly sem ideális.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorítódugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartják.