DAYTON U-Boat platform teherautók


Szűrő
Görgős kerék átmérője: 8" , Görgő anyaga: poliuretán , görgős kerék típusa: (2) Merev, (4) Forgatható , görgő szélessége: 2" , Keret anyaga: Acél , Mérő: 10 , Terhelhetőség: 2000 font , Görgő kerekek száma: 6
StílusModellTeljes magasságszínekFedélzeti magasságTeljes hosszTeljes szélességFedélzet hosszaFedélzeti típusFedélzet szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
4VMC5
60.25 "Piros10.75 "60 "16 "60 "Acél16 "€942.43
A
4VMC7
60.25 "Piros10.75 "60.25 "16 "48 "Acél16 "€926.10
B
4VMC8
60.25 "Szürke10.75 "60.25 "16 "60 "Acél16 "€1,010.62
B
4VMC9
60.25 "Szürke10.75 "60.25 "16 "48 "Acél16 "€510.88
C
4VMD1
61 "Piros11.75 "61 "16 "60 "Wood16 "€712.16
C
4VMD3
61 "Piros11.75 "61 "16 "48 "Wood16 "€642.79
D
4VMD2
61 "Piros11.75 "61 "24 "60 "Wood24 "€800.49
E
4VMC6
61.25 "Piros10.75 "61.375 "24 "60 "Acél24 "€1,176.77
F
4VMD7
61.75 "Piros10.75 "61.75 "16 "60 "Acél16 "€567.20

U-Boat platform teherautók

A Dayton U-boat platformos teherautókat gyárakban, raktárakban, rakodódokkban, valamint raktár- és postatermekben használják a csomagolt áruk magas kötegeinek mozgatására. Ezek a targoncák porszórt/horganyzott felülettel ellátott acélvázakkal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületeken a korrózióállóság érdekében. Poliuretán görgőkkel vannak beépítve az ütéselnyelés és a padlóvédelem érdekében, és 60, 60.25, 61, 61.375 és 61.75 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?