Közvetlen hajtású axiális lefúvó szellőzők

Szűrő

DAYTON -

Közvetlen hajtású axiális lefúvó szellőzők

A Dayton közvetlen meghajtású axiális befúvó ventilátorai stabil elszívást vagy friss levegő betáplálást biztosítanak alacsony és közepes statikus nyomás mellett. Ezek a kipufogóventilátorok NEMA 1 csatlakozódobozokkal vannak felszerelve a motorházakban, és az UL-705 listán szerepelnek az elektromos ventilátorokhoz. Pörgetett alumínium szerkezettel és hengerelt peremszel rendelkeznek a szélpánton, hogy masszívságot és stabilitást biztosítsanak, ezáltal kényelmes emelést és mozgatást biztosítanak. Válasszon a lélegeztetőgépek széles választékából, amelyek 1 és 3 fázisú motorral kaphatók.

StílusModellCFM @ 0.500-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPÁr (ÁFA nélkül)
A4yc91-1 3 / 4 "22 "----0.07€1,375.32
A4yc926411 3 / 4 "22 "----0.15€1,273.03
A4yc9313801 3 / 4 "22 "11551018--0.25€1,886.06
A4yc5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€2,216.66
A4yc9417991 3 / 4 "22 "15881380--0.46€1,942.40
A4yc6018471 3 / 4 "34 "----0.33€3,080.96
A4yc5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€2,248.29
A6KWP021881.75 "26 "19651693147512000.52€2,201.11
A4yc6229581 3 / 4 "34 "2422---0.50€3,331.62
A4yc5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,433.21
A6KWP232591.75 "30 "29982724239217791.00€2,663.79
A4yc5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,728.08
A4yc6341311 3 / 4 "34 "36503066--1.09€3,752.10
A6KWP441311.75 "34 "36503066--1.09€3,792.87
A4yc6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€3,355.91
A6KWP344081.75 "34 "40733830357532721.14€3,308.14
DAYTON -

Közvetlen meghajtású axiális kipufogóventilátorok

A Dayton ventilátorokat olyan körülményekre gyártják, amelyek stabil levegőelvezetést igényelnek alacsony és közepes statikus nyomás mellett. Tartalmaznak egy teljesen hengerelt terelőperemet a stabilitás és a könnyű szállítás érdekében, egy bemenetet, egy horganyzott Venturi-t és támasztékokat. Ezek a kipufogóventilátorok az UL-705 listán szerepelnek, és NEMA 1 csatlakozódobozokkal szállítják a motorházakban. Válasszon a 19, 22, 26, 30 és 34 hüvelykes szellőzők széles választékából.

StílusModellCFM @ 0.500-In. SPAlapmagasságAlap hosszaCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A39FV53-1.75 "19 "-----€1,909.43
A4yc87-1 3 / 4 "22 "-----€1,272.31
A39FV54- / - / 6471.75 "22 "- / - / 511- / - / 354---€1,993.56
A39FV56- / 273/15411.75 "22 "- / - / 1341- / - / 1203- / - / 902- / - / 657- / - / 446€2,346.85
A39FV55- / 682/22801.75 "26 "- / - / 2045- / - / 1578- / - / 1350- / - / 1206- / - / 1062€2,574.00
A4yc861891 3 / 4 "19 "-----€1,009.41
A4yc892731 3 / 4 "22 "-----€1,882.09
A4yc886721 3 / 4 "22 "538386231--€1,273.03
A4yc486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.97
A4yc5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.04
A4yc9016031 3 / 4 "22 "13811244984716-€1,867.43
A4yc5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
A4yc4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
A4yc5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.65
A4yc5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.90
A6KWN736601.75 "30 "33572935257923271809€2,634.81
A4yc5541461 3 / 4 "34 "3476313626822028-€3,751.87
A6KWN941461.75 "34 "3476313626822028-€3,765.76
A4yc5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.17
A6KWN850071.75 "34 "4650424635923295-€3,294.55

Közvetlen hajtású axiális lefúvó szellőzők

A közvetlen meghajtású axiális lefúvó ventilátorok tetőre vannak szerelve a piszkos levegő kibocsátására vagy az ipari és kereskedelmi épületek friss levegőjének ellátására. Alacsony vagy közepes statikus nyomáson működnek. Dayton A közvetlen meghajtású axiális lefúvós szellőztetők fonott alumínium szerkezettel rendelkeznek, a szélszalagon hengerelt peremmel a merevség és a stabilitás érdekében. A közvetlen meghajtású ventilátorokat úgy tervezték, hogy a motor tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakozzon a ventilátorhoz, ezáltal növelve az energiahatékonyságot. Ezen lélegeztetőgépek egyes modelljei a ventilátorok áramlási sebességének sebességszabályozását kínálják.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?