DAYTON Hytrel állkapocs -betétek, cser


Szűrő
Szín: Cserez , Max. Szögeltérés: 1.5 , Max. Párhuzamos eltolás (in.): 0.015 , Típus: Hytrel Pók
StílusModellCsatlakozó méreteMagasságHosszMax. FORDULATMax. forgatónyomatékNyomatékSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
29HZ16
L0701.339 "0.437 "14,000114 In.Lbs.44.1 In.Lbs.1.339 "€16.82
A
29HZ17
L0751.732 "0.441 "11,000227 In.Lbs.88.2 In.Lbs.1.732 "€34.37
A
29HZ18
L090 / L0952.087 "0.441 "9000401/561 In.-Lbs.145/189 In.-Lbs.2.087 "€46.93
A
29HZ15
L099 / L1002.52 "0.63 "7000860/1134 In.-Lbs.315/415 In.-Lbs.2.52 "€98.05
A
29HZ14
L1103.287 "0.748 "50002268 In.Lbs.788 In.Lbs.3.287 "€130.32
A
29HZ13
L1501.063 "0.433 "50003708 In.Lbs.1260 In.Lbs.1.063 "€152.35
A
29HZ19
L1904.469 "0.866 "90004680 In.Lbs.1702 In.Lbs.4.469 "€172.84

Hytrel állkapocs -betétek, cser

A Dayton pókbetéteket fém pofás csatlakozókkal együtt használják az egyenletes erőátvitelhez, miközben megtartják szerkezetüket és helyzetüket. Ezek a hytrel pókbetétek kiváló olaj- és ütésállósággal rendelkeznek, és képesek ellenállni a -60 és 70 ° F közötti hőmérsékletnek. A teljes szerelvény két állkapcsot és egy pókot tartalmaz a nagyobb nyomaték továbbítására, és megakadályozza a csatlakozások közötti (szögletes és párhuzamos) eltéréseket. tengelyek. Válasszon ezek közül az állkapcsoló pókok közül, amelyek 0.433 és 0.866 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?