ABC HAMMERS Stryker XHD sorozatú kézi szánkalapácsok


Az ABC STRYKER XHD sorozatú szánkalapácsokat bányászati ​​alkalmazásokban használják kövek törésére. Bontási munkákra és gipszkarton vagy falazott falak áttörésére tervezték.

Szűrő
Markolat anyaga: Megerősített acél kopolimer , Fej anyaga: Csepp kovácsolt acél
StílusModellFej súlyaFej hosszaArcátmérőFogantyúhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
XHD212S
2.5 lb4"1.75 "12 "€40.45
B
XHD412S
4 lb5"1.75 "12 "€45.74

Jellemzők

  • Az ABC STRYKER XHD sorozatú kézi szánkalapácsok acél erősítésű, ergonómikus formájú poli markolattal rendelkeznek, amely biztonságosan rögzíti a kalapácsot a csuklóhoz és biztosítja a felhasználó biztonságát.
  • Pozitív reteszelőlappal rendelkeznek a kalapácsfej merev rögzítéséhez, a fogantyúval való elválaszthatatlan csatlakozás érdekében.
  • Ezek a szánkalapácsok továbbá nagy szakítószilárdságú rugóacél rudakat tartalmaznak, amelyeket kopolimer anyagból öntöttek az ütésállóság érdekében.
  • A kovácsolt acélfejek megfelelnek az ANSI, BS876 és ISO 15601 szabványoknak a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek az XHD sorozatú szánkalapácsok alkalmasak nagy igénybevételű munkákra?

Igen, ezeket a szánkalapácsokat több mint 36000 XNUMX ütésre tesztelték hiba nélkül, így alkalmasak nagy igénybevételű munkákra.

Miben jobbak az ABC STRYKER XHD sorozatú kézi szánkalapácsok, mint a fa vagy üvegszálas kalapácsok?

Ezek az XHD sorozatú kézi szánkalapácsok több ezer ütéssel túlélik az üvegszálas vagy fakalapácsokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?