DAYTON 16W006 Paddaráló / puffer 8 hüvelyk | AA7ZLU

DAYTON 16W006 asztali csiszoló/puffer 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7ZLU Típus: 16W006

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€552.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló puffer
erősítők7/3.5
Arbor méret5 / 8 "
Csikorog36
HP3/4
Hz60
fényNem
Nincs terhelés RPM3450
Teljes magasság13 "
Teljes hossz21 "
Fázis1
Feszültség115/230
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaAlumínium-oxid
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8460908020
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 16W006 asztali csiszoló/puffer ideális munkadarabok csiszolására, sorjázására, élezésére és polírozására építőipari, fémmegmunkálási és karbantartási alkalmazásokhoz. Dayton paddarálók alkalmasak ötvözetek és szénfémek megmunkálására.

Jellemzők:

  • Ez a daráló/puffer alumínium és acél kombinációs házzal rendelkezik a szerkezeti szilárdság érdekében.
  • Hosszabb munkadarabok csiszolásához megnövelt kerék-kerék közötti távolsággal rendelkezik.
  • Tömített csapágyakkal és dinamikusan kiegyensúlyozott forgórészekkel rendelkezik a rezgések minimalizálása érdekében, így biztosítva a sima futást.
  • Állítható biztonsági szemvédőkkel rendelkezik a felhasználó kényelme érdekében, és szikravédőkkel a biztonság érdekében.
  • Beépített porgyűjtő rendszerrel rendelkezik a könnyű tisztítás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek a Dayton 16W006 asztali köszörűnek/puffernek a kerékbesorolása?

V. Egy 0.014 hüvelykes huzalkoronggal és egy 36 szemcseméretű köszörűkoronggal rendelkezik.

K. Mi ennek a Dayton 16W006 asztali köszörűnek/puffernek a maximális névleges fordulatszáma?

V. Legfeljebb 3450 ford./perc sebesség elérésére tervezték.

K. Mekkora ennek a Dayton 16W006 asztali köszörűnek/puffernek a karzata?

V. Ennek a darálónak a perem mérete 5/8 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkArbor HoleMax. FORDULATMax. KeréksebességNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 16W005 padlódaráló / puffer 6 hüvelyk | AA7ZLT 16W005Daráló puffer3.5/1.75---345010 "18.5 "€354.94
DAYTON 1FYX2 asztali daráló porkezeléssel, egysebességes, 12 hüvelykes kerék | AA9VBT 1FYX2Paddaráló10---180050-1 / 2 "(állvánnyal)23 "€2,673.18
DAYTON 2LKR9 asztali csiszológép, 3/4 LE, 8 hüvelykes kerékátmérőig | AC2NEK 2LKR9Paddaráló7/3.5---345013 "21 "€589.62
DAYTON 49H004 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WEP 49H004Paddaráló3.1---172513 '17 "€435.75
DAYTON 49H008 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WER 49H008Paddaráló5.0---350013 '18 "€529.23
DAYTON 38UK59 asztali daráló, 120/240V, 1/2 LE teljesítmény, 6 hüvelykes átmérő | AH8JKR 38UK59Paddaráló8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€694.21
DAYTON 38UK60 asztali daráló 115/230V 1 LE 8 hüvelyk átmérőjű | AH8JKT 38UK60Paddaráló13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,402.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 16W006 asztali csiszoló/puffer 8 hüvelyk
€552.75 /Mértékegység