Padcsiszolók helyhez kötött szerszámok hevederrel vagy csiszolókoronggal, amelyek nagy sebességgel forognak a munkadarab simítására vagy formálására. Egy munkapadra vannak felszerelve, és a kezelő a munkadarabot két kézzel a forgó kerékhez/szíjhoz tartja, hogy formálja vagy simítsa azt. Ezek a Dayton asztali csiszolók kompakt kialakításúak, és használaton kívül könnyen tárolhatók.
Dayton asztali köszörűk kiváló minőségű motorokkal vannak felszerelve a hosszú üzemi ciklusok és a szénfémek és ötvözetek nagy igénybevételéhez. A Dayton 2LKR9 asztali csiszoló körülbelül 4-7-szer hosszabb munkaciklust biztosít, és 8-szor kisebb sebességet biztosít, mint a legtöbb hagyományos asztali csiszoló. Ez az asztali köszörű tömített csapágyakkal és dinamikusan kiegyensúlyozott rotorokkal rendelkezik a vibráció minimalizálása érdekében a sima futás érdekében. Ez a köszörű meghosszabbítja a tárcsák közötti távolságot, így lehetővé teszi a hosszú tárgyak könnyű földelését. Nagy, állítható szerszámokkal rendelkezik a szögcsiszoláshoz, valamint a biztonságos és hatékony billentéshez. A Dayton 2LKR9 asztali csiszoló szikravédőkkel és állítható biztonsági szemvédőkkel is rendelkezik, amelyek hurrikáncsavarokkal vannak rögzítve a nagyobb biztonság érdekében. Ez a Dayton asztali köszörű golyóscsapágyakkal van felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, és 3450 ford./perc maximális kerékfordulatszámot biztosít.
Felhasználás:
Dayton A 2LKR9 asztali köszörűt a mérnöki, elektromos és autóiparban használják vágószerszámok, például vésők, hornyok, szerszám- és fúrószárak élezésére. Használható köszörülésre, sorjázásra, letörésre és tisztításra is.
Jellemzők:
- A Dayton 2LKR9 asztali köszörű kiváló minőségű motorokkal van felszerelve a hosszú munkaciklusok és a szénfémek és ötvözetek nehéz felhasználásához.
- Ez a köszörű meghosszabbítja a tárcsák közötti távolságot, így lehetővé teszi a hosszú tárgyak könnyű földelését.
- Ez a daráló nagy, állítható szerszámokkal rendelkezik a szögcsiszoláshoz, valamint biztonságos és hatékony billentéshez.
- A Dayton 2LKR9 asztali köszörű tömített csapágyakkal és dinamikusan kiegyensúlyozott rotorokkal rendelkezik a vibráció minimalizálása érdekében a sima futás érdekében.
- Ez az asztali köszörű körülbelül 4-7-szer hosszabb munkaciklust biztosít terhelési körülmények között, és 8-szor kisebb sebességet biztosít, mint a hagyományos asztali köszörűk.
- Ez a Dayton köszörű golyóscsapágyakkal van felszerelve az alacsony forgási súrlódás érdekében, és 3450 ford./perc maximális kerékfordulatszámot biztosít.
- A Dayton 2LKR9 asztali csiszoló szikravédőkkel és állítható biztonsági szemvédőkkel is rendelkezik, amelyek hurrikáncsavarokkal vannak rögzítve a nagyobb biztonság érdekében.
- Ha nagyobb sebességű változatot szeretne, nézze meg a Daytont 49H008 asztali köszörű akár 3500 ford./perc sebességet biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- Dayton 4Z154: Ezek daráló állványok stabil alapot biztosítanak az asztali köszörűk számára. További alátámasztást biztosítanak a darálóknak, és megfelelő magasságban helyezik el őket, hogy a kezelő könnyen fel tudjon állni csiszolási műveletek végrehajtása közben.
Szabványok és jóváhagyások:
A Dayton 2LKR9 asztali csiszológép CSA tanúsítvánnyal rendelkezik, és megfelel az OSHA / NIOSH szabványoknak a hatékony teljesítmény érdekében.
Telepítés:
- A Dayton 2LKR9 asztali csiszoló hatlapú anyákat, facsavarokat és lapos alátétet tartalmaz az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
- Szerelje fel az asztali csiszolót szilárd, vízszintes felületre. Ha fém talapzatra van felszerelve, igazítsa a rögzítőfuratokat a talapzaton lévő megfelelő furatokhoz.
- Helyezzen be egy 1/4-20 x 1-1/4 hüvelykes hatlapfejű csavart lapos alátéttel a daráló alján keresztül. Az állvány aljáról helyezzen egy 1/4 hüvelykes lapos alátétet és 1/4 hüvelyk átmérőjű, 20 menetes hatlapú anyát a csavarra.
- Húzza meg, amíg a talapzat és a daráló alapja közötti távolság 1/8 hüvelyk nem lesz. Minden csavaron egy második anyát használva húzza meg az elsőt, hogy ellenálljon a vibráció okozta kilazulásnak.
- A darálónak a fa asztallapra szereléséhez használjon 1/4 x 1-1/4 hüvelykes facsavarokat és lapos alátéteket a fejek alatt, és húzza meg a csavarokat addig, amíg a munkaasztal teteje és a daráló alja közötti távolság 1/8 hüvelyk nem lesz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miért van 2 kerekű asztali csiszológép?
V. A padcsiszolók két kerékkel vannak felszerelve, amelyek számos alkalmazáshoz használhatók. Az első kerék elsősorban a precíz élezéshez készült, míg a másik kerék ideális a durva formázáshoz. Kényelmesen kicserélhetők különböző kerékkonfigurációkra a felhasználó igényei szerint.
K. Miért van felszerelve szemvédő egy asztali köszörűre?
V. A Dayton 2LKR9 asztali csiszoló beépített szemvédővel rendelkezik, amely megvédi a kezelő szemeit a fémdarabok és a repülő koptató részecskék okozta sérülésektől.
K. Használhatok asztali köszörűt a vésők élezésére?
V. Igen, a vésőt asztali köszörűn is megélezheti. Padcsiszolók elegendő erő és a tökéletes kőtípus ehhez a művelethez.
K. Használhat asztali köszörűt védőburkolat nélkül?
Válasz
K. Használhat asztali köszörűt a kések élezésére?
V. Az asztali köszörűk használhatók kések élezésére, mivel nagy sebességű forgókoronggal rendelkeznek, amely műanyag, fém és fa anyagok vágására is használható.
K. Hogyan válasszak köszörűkorongot?
V. A köszörűkorong kiválasztásakor figyelembe kell venni a csiszológép lóerőit. Általában a kemény kerekeket nagy lóerős gépeken használják. Ha a lóerő kisebb, mint a kerék átmérője, akkor lágy fokozatú kerék javasolt, ha pedig nagyobb, mint a kerék átmérője, akkor válasszon kemény fokozatú kereket.