DAYTON 38UK60 asztali daráló 115/230V 1 LE 8 hüvelyk átmérőjű | AH8JKT

DAYTON 38UK60 asztali csiszoló 115/230V 1 LE 8 hüvelykes átmérő

Raktáron
Tétel: AH8JKT Modell: 38UK60

Szerezd meg április 24, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,402.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők13.6/6.8
Arbor Hole5 / 8 "
FunkcióŐrlés
Csikorog36 és 120
HP1
Hz60
fényIgen
Max. FORDULAT3450
Teljes magasság12.5 "
Teljes hossz18 "
Fázis1
Feszültség115/230
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaAlumínium-oxid
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.85
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)55.12
Hajószélesség (cm)38.35
Származási országTW

Termék részletek:

    • Kipufogó nyílás mérete: 2 "
    • Porgyűjtés: Igen
    • Kerekek közepe: 16-1 / 2 "

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkArbor HoleMax. FORDULATMax. KeréksebességNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 16W005 padlódaráló / puffer 6 hüvelyk | AA7ZLT 16W005Daráló puffer3.5/1.75---345010 "18.5 "€354.94
DAYTON 16W006 Paddaráló / puffer 8 hüvelyk | AA7ZLU 16W006Daráló puffer7/3.5---345013 "21 "€552.75
DAYTON 1FYX2 asztali daráló porkezeléssel, egysebességes, 12 hüvelykes kerék | AA9VBT 1FYX2Paddaráló10---180050-1 / 2 "(állvánnyal)23 "€2,673.18
DAYTON 2LKR9 asztali csiszológép, 3/4 LE, 8 hüvelykes kerékátmérőig | AC2NEK 2LKR9Paddaráló7/3.5---345013 "21 "€589.62
DAYTON 49H004 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WEP 49H004Paddaráló3.1---172513 '17 "€435.75
DAYTON 49H008 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WER 49H008Paddaráló5.0---350013 '18 "€529.23
DAYTON 38UK59 asztali daráló, 120/240V, 1/2 LE teljesítmény, 6 hüvelykes átmérő | AH8JKR 38UK59Paddaráló8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€694.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38UK60 asztali csiszoló 115/230V 1 LE 8 hüvelykes átmérő
€1,402.78 /Mértékegység