DAYTON 38UK59 asztali daráló, 120/240V, 1/2 LE teljesítmény, 6 hüvelykes átmérő | AH8JKR

DAYTON 38UK59 asztali csiszoló, 120/240 V, 1/2 LE teljesítmény, 6 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AH8JKR Modell: 38UK59

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€694.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők8.8 / 4.4A
Alkalmazás Őrlés
Arbor Hole1 / 2 "
Arbor méret1 / 2 "
Csapágy típusGolyóscsapágy
Porgyűjtő port mérete2 1 / 2 "
AdóHeavy Duty
Max. Kerék átm.6"
Frekvencia60 Hz
FunkcióŐrlés
Csiszolókorong Finomság36/60
Csikorog36 és 120
HP1/2 LE
Hz60
fényNem
Max. FORDULAT3450
Max. Keréksebesség3450 RPM
Teljes magasság12 "
Teljes hossz20 "
Fázis1
Feszültség115V AC
Kerékátmérő6"
Keréktávolság15 "
Kerék anyagaAlumínium-oxid
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.0125
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)33.53
Származási országTW

Termék részletek:

A Dayton 38UK59 asztali csiszológép élezésére, csiszolására, sorjázására, alakítására és polírozására szolgál. Ideális műhelyek, garázsok, fémgyártó műhelyek, szerszámtermek és karbantartó létesítmények számára. Ez az asztali csiszoló kiegyensúlyozott rotorokkal és tömített csapágyakkal van felszerelve a zökkenőmentes működés érdekében, és kerékvédőkkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák a por és a részecskék kijutását. 2 szerszámtartóval, 3 csiszolókoronggal, szabványos lapos tetővel és egy V-hornyú tetejével a fúrók élezéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Dayton 38UK59 asztali köszörűt?

A.

  • A biztonság érdekében válassza le az áramforrást.
  • Tisztítsa meg a port és a törmeléket a daráló felületéről.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a csiszolókorongokat.
  • A szerszámtartókat tartsa tisztán és a pontosság érdekében állítsa be.
  • Vigyen fel kenőanyagot a mozgó alkatrészekre az ajánlás szerint.
  • Győződjön meg arról, hogy a védőburkolatok tiszták és megfelelően vannak elhelyezve.
  • Tartsa a kapcsolókat és csatlakozásokat tisztán és szárazon.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e kopás, sérülés vagy elmozdulás.
  • Nagyobb problémák vagy javítások esetén forduljon szakemberhez.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe asztali köszörűgép kiválasztásakor?

A.

  • Kapcsolja be az asztali köszörűt áramforrás segítségével.
  • Forgó csiszolókorongok az egység mindkét oldalán.
  • Helyezze a munkadarabot a csiszolókoronghoz.
  • Kapcsolja be a darálót, hogy a kerekek forogjanak.
  • A csiszolókorongok lecsiszolják az anyagot a munkadarabból.
  • A fogantyúkkal vezesse a munkadarabot formázáshoz vagy élezéshez.
  • Alkalmazzon hűtőfolyadékot, ha szükséges a hatékonyság érdekében.
  • Folytassa az őrlést a kívánt eredményig, majd ellenőrizze.
  • Használat után kapcsolja ki a darálót a biztonság és az energiamegtakarítás érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkArbor HoleMax. FORDULATMax. KeréksebességNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 16W005 padlódaráló / puffer 6 hüvelyk | AA7ZLT 16W005Daráló puffer3.5/1.75---345010 "18.5 "€354.94
DAYTON 16W006 Paddaráló / puffer 8 hüvelyk | AA7ZLU 16W006Daráló puffer7/3.5---345013 "21 "€552.75
DAYTON 1FYX2 asztali daráló porkezeléssel, egysebességes, 12 hüvelykes kerék | AA9VBT 1FYX2Paddaráló10---180050-1 / 2 "(állvánnyal)23 "€2,673.18
DAYTON 2LKR9 asztali csiszológép, 3/4 LE, 8 hüvelykes kerékátmérőig | AC2NEK 2LKR9Paddaráló7/3.5---345013 "21 "€589.62
DAYTON 49H004 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WEP 49H004Paddaráló3.1---172513 '17 "€435.75
DAYTON 49H008 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WER 49H008Paddaráló5.0---350013 '18 "€529.23
DAYTON 38UK60 asztali daráló 115/230V 1 LE 8 hüvelyk átmérőjű | AH8JKT 38UK60Paddaráló13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,402.78

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38UK59 asztali csiszoló, 120/240 V, 1/2 LE teljesítmény, 6 hüvelyk átmérő
€694.21 /Mértékegység