Paddarálók
Padcsiszolók Alkalmasak fémszerszámok, hegyek, lemezek és darabok alakítására, csiszolására és élezésére felújítási, gyártási és karbantartási alkalmazásokban. Ezek a csiszolók általában csiszolókoronggal vagy -szalaggal rendelkeznek, amely nagy sebességgel forog a munkadarab formálására, formálására vagy simítására.
Dayton Az asztali csiszolók elektromos motort használnak fémtömbök vagy fémdarabok sorjázási, köszörülési, tisztítási, élezési és letörési munkáihoz. Dinamikusan kiegyensúlyozott armatúra-szerelvényük tömített csapágyakkal rendelkezik a zökkenőmentes futás, a zajmentes működés és a minimális vibráció érdekében. Ezek a Dayton köszörűk csiszolókorongokkal vagy drótkefével vannak felszerelve, nagy tárcsák közötti hézaggal és OSHA-kompatibilis kerékvédőkkel a hosszabb darabok egyszerű köszörülése és a nagyobb felhasználói biztonság érdekében. A Dayton csiszológépek két különálló tárcsával rendelkeznek, amelyek különböző szemcsemérettel rendelkeznek a különféle csiszolási és csiszolási alkalmazásokhoz. Nagy teherbírású, zárt motorjaik 1/3-3 LE teljesítménnyel rendelkeznek a kerekek folyamatos forgatásához 1725 és 3450 ford./perc közötti maximális fordulatszámon. A motorok változtatható fordulatszámmal is felszerelhetők, mechanikus tárcsával vezérelve a kerék forgási sebességét. Ezeket a Dayton asztali csiszolókat a felhasználók könnyen beállíthatják, hogy hatékony döntési és sarokcsiszolási alkalmazásokat tegyenek lehetővé. Olyan biztonsági funkciókkal is rendelkeznek, mint az állítható biztonsági szemvédők és hurrikáncsavarokkal ellátott, könnyen elhelyezhető szikravédők, amelyek megvédik a felhasználókat és a környező gépeket a sérülésektől és a tűzveszélytől. Ezek a Dayton köszörűk alumíniumból és acélból vagy öntöttvasból készültek a szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Egyes Dayton csiszológépek állványos padlóállványa hűtőtálcával rendelkezik, így az egység állva is működtethető, és csökkenthető a felhasználók gyakori hajlítási sérülései. A Dayton csiszológépek egyes modelljei szabadalmaztatott egyetlen porgyűjtő rendszerrel rendelkeznek a földelt anyagok ipari munkakörnyezetből való tisztítására.
Válasszon ezen Dayton köszörűk széles kínálatából, amelyek 6-os kerékátmérőben kaphatók, 8, 10 és 12 hüvelykes.
Felhasználás
A Dayton köszörűk alkalmasak ötvözet vagy szén fémdarabok sorjázására, csiszolására, tisztítására, élezésére és letörésére. Általában építőipari, karbantartási és felújítási alkalmazásokban használják. A Dayton köszörűket a rozsda eltávolítására és a fémfelületek érdes éleinek kiegyenlítésére is használják.
Gyakran ismételt kérdések
E Raptor Supplies más típusú befejező szerszámokat kínál?
Igen, Raptor Supplies különféle típusokat kínál befejező szerszámok a padcsiszolókon kívül, mint pl pneumatikus robbantási szekrények, sorjázó pengék és a pad-pufferek. A pneumatikus robbanószekrények a rozsda és a régi festékfoltok eltávolítására, valamint az érdes felületek simítására szolgálnak azáltal, hogy eltávolítják a tárgyak hibáit. A sorjátlanító szerszámok, például a kézi sorjázó pengék, eltávolítják a sorját a szerszámok nyers széleiről és a termék furatairól. Az asztali pufferek ideálisak fémszerszámok és csövek polírozására és sima felület kialakítására.
Mit jelent egy Dayton daráló szemcsenagysága?
A Dayton daráló szemcse a darálón lévő csiszolóanyagok méretére utal. A nagy szemcseméret (120 stb.) finomabb csiszolóanyagok jelenlétét jelzi a csiszolókorongban, ami simább felületkezelést eredményez. Az alacsonyabb szemcseméretek (30, 36 stb.) durvább csiszolóanyagokat jelentenek, amelyek sok anyagot gyorsabban kaparnak le. Válasszon alkalmazásának megfelelően durva vagy finom köszörülést, szem előtt tartva az anyag (munkadarab) tulajdonságait.
Milyen egyéni védőfelszerelésekre (PPE) van szükség a Dayton asztali köszörűk használatakor?
A felhasználóknak védőszemüveget / arcvédőt / védőszemüveget kell viselniük az arc vagy a szem védelme érdekében. Ezenkívül kesztyűt, kötényt, biztonsági cipőt és légzés- és hallásvédőt kell viselniük, hogy megakadályozzák a repülő részecskék, a zaj és a szerszámok véletlen leejtését.
Milyen anyagokat soha ne köszörüljünk Dayton asztali csiszolókorongon?
A felhasználók soha ne köszörüljenek fát, műanyagot vagy más nem fémes anyagot Dayton köszörűvel. Ezeket az asztali köszörűket nem ezen anyagok köszörülésére/csiszolására tervezték.
Mi a teendő Dayton daráló meghibásodása esetén?
Feltételezve, hogy a Dayton csiszolót a megfelelő tápegységgel látták el, és ez a megfelelő választás a munkadarab anyagának csiszolásához, először a vezetékcsatlakozások, a biztosíték és a kondenzátor állapotát kell ellenőrizni. A felhasználóknak ellenőrizniük és meg kell tisztítaniuk a felgyülemlett kerekeket és a tengelyt, amely a motor felmelegedését okozza. A motor csapágyait is rendszeresen kenni kell a zavartalan működés érdekében. A felhasználóknak ügyelniük kell arra, hogy ne ékeljenek be semmilyen anyagot a kerék és a védőburkolat közé, nehogy a motor leálljon. Azt is ellenőrizniük kell, hogy nem kopott-e el a padcsiszoló alkatrésze. A felhasználók rezgésekkel és szabálytalan csiszolással is szembesülhetnek a működés során a kerekek vagy az egység állványra való helytelen felszerelése miatt.
Hogyan tisztítsam és tartsam karban a Dayton asztali csiszológépeket?
- Győződjön meg arról, hogy a daráló ki van húzva a konnektorból, vagy le van választva az áramforrásról.
- Távolítsa el a port és a törmeléket a daráló testéről, a kerekekről és a környező területről.
- Ellenőrizze, hogy a csiszolókorongok nem sérültek-e vagy kopottak-e. Szükség esetén cserélje ki.
- Kenje meg a mozgó alkatrészeket, például a keréktengelyeket és a motor csapágyait az ajánlásoknak megfelelően.
- Állítsa be a kerék feszességét és beállítását a gyártó utasításai szerint.
- Győződjön meg arról, hogy a védőburkolatok a helyükön vannak és megfelelően működnek.
- Csatlakoztassa a darálót, tesztelje, és figyelje a szokatlan hangokat vagy rezgéseket.
- Az optimális teljesítmény és biztonság megőrzése érdekében rendszeresen ismételje meg ezeket a lépéseket.
Milyen szempontokat vegyek figyelembe asztali csiszológép kiválasztásakor?
- Válassza ki a feladatainak megfelelő kerékméretet.
- Gondoskodjon a csiszolási igényeinek megfelelő motorteljesítményről.
- Válasszon egy állítható sebességű darálót.
- Válassza ki az anyagának megfelelő csiszolókorongokat.
- Keressen biztonsági pajzsokat, szemvédőket és szikraterelőket.
- Egyensúlyozza költségvetését a szükséges funkciókkal és minőséggel.
Mi a teendő a Dayton asztali köszörű meghibásodása esetén?
- Ellenőrizze a megfelelő tápellátást és feszültséget.
- Vizsgálja meg a vezetékek csatlakozásait sérülések vagy lazaság szempontjából.
- Ellenőrizze a biztosíték és a kondenzátor állapotát.
- Tisztítsa meg a kerekeket és a tengelyt, hogy elkerülje a motor túlmelegedését.
- A zökkenőmentes működés érdekében rendszeresen kenje meg a motor csapágyait.
- Kerülje az anyagok beékelődését a kerék és a védőburkolat közé.
- Vizsgálja meg az asztali köszörűgép alkatrészeit, hogy nincsenek-e kopva.
- Gondoskodjon a megfelelő rögzítésről, hogy elkerülje a vibrációt és a szabálytalan csiszolást.