TRI-ARC Acél keresztirányú hidak, fogazott futófelület


Szűrő
Alapszélesség: 30 " , Alsó szélesség: 30 " , Befejez: Porszőrzet sárga , Korlát magassága: 42 " , Anyaga: Acél , Lépésmélység: 10 " , Lépés szélessége: 24 " , Futófelület: Fogazott
StílusModellLépések számaTeljes magasságPlatform mélységeA platform magasságaPeronhosszSpanÁr (ÁFA nélkül)
A
7CY76
372 "50 "30 "50 "50 "€3,067.30
B
7CY73
372 "20 "30 "20 "20 "€2,395.43
C
7CY75
372 "40 "30 "40 "40 "€3,008.39
D
7CY74
372 "30 "30 "30 "30 "€2,454.35
E
7CY78
482 "30 "40 "30 "30 "€2,720.33
F
7CY80
482 "50 "40 "50 "50 "€3,333.28
G
7CY77
482 "20 "40 "20 "20 "€2,661.41
H
7CY79
482 "40 "40 "40 "40 "€3,274.36
H
7CY81
592 "20 "50 "20 "20 "€3,099.64
I
7CY82
592 "30 "50 "30 "30 "€3,158.56
J
7CY83
592 "40 "50 "40 "40 "€3,712.59
K
7CY84
592 "50 "50 "50 "50 "€3,771.51
L
7CY87
6102 "40 "60 "40 "40 "€4,142.05
M
7CY88
6102 "50 "60 "50 "50 "€4,200.97
N
7CY85
6102 "20 "60 "20 "20 "€3,529.10
O
7CY86
6102 "30 "60 "30 "30 "€3,588.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?