Padcsiszolók faliórái ideal formázására, csiszolására és sharpszerszámok, hegyek, lemezek és fémdarabok fémrefurbicsiszolási, gyártási és karbantartási alkalmazások. These darálók generalOlyan csiszolókoronggal vagy szalaggal rendelkeznek, amely nagy sebességgel forog a munkadarab formálására, formálására vagy simítására.
Dayton a padcsiszolók elektromos motort használnak sorjázáshoz, köszörüléshez, tisztításhoz, sharpfémtömb vagy fémdarabok élezési és letörési munkái. Dinamikusan kiegyensúlyozott armatúrával rendelkeznek, mintsemtömített csapágyakkal a zökkenőmentes futás, a zajtalan működés és a minimális vibráció érdekében. These
Dayton paddarálók köszörűkorongokkal vannak felszerelve, nagy tárcsák közötti hézaggal és OSHA-kompatibilis kerékvédőkkel a hosszabb darabok könnyű köszörülése és a nagyobb felhasználói biztonság érdekében. Nagy teherbírású motorokkal rendelkeznek a folyamatos, hosszú távú hatékony használat érdekében. These Dayton Az asztali csiszolókat a felhasználók könnyen beállíthatják, hogy hatékony döntési és sarokcsiszolási alkalmazásokat tegyenek lehetővé. Olyan biztonsági funkciókkal is rendelkeznek, mint az állítható biztonsági szemvédők és hurrikáncsavarokkal ellátott, könnyen elhelyezhető szikravédők, amelyek megvédik a felhasználókat és a környező gépeket a sérülésektől és a tűzveszélytől.
Dayton asztali köszörű, az 1FYX2 12 hüvelykes köszörűkoronggal rendelkezik, 36/60 szemcseméretű és 1725 ford./perc kerékfordulatszámmal a nagy igénybevételű köszörüléshez. 2 LE-s, 60 Hz-es motorral rendelkezik, 240 V és 10 A teljesítményigényű. Ez Dayton A padcsiszoló egy talapzaton álló padlóállvánnyal és egy hűtőtálcával rendelkezik az egység álló helyzetben történő működtetéséhez, és csökkenti a felhasználók gyakori hajlítással összefüggő sérüléseit. Alumínium- és acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság és a korrózióállóság érdekében. Ez Dayton A padcsiszoló porkezelő rendszerrel rendelkezik a földelt anyagok eltávolításához.
Felhasználás:
Dayton az asztali köszörűk alkalmasak sorjázásra, köszörülésre, tisztításra, sharpaz ötvözet- vagy szénfémdarabok kivágása és letörése. Ez generalépítésben, karbantartásban és újrahasznosításban használjákrbishing alkalmazások.
Jellemzők:
- Dayton asztali csiszoló, az 1FYX2 12 hüvelykes csiszolókoronggal rendelkezik, 36/60 szemcseméretű, ötvözetekből vagy szénfémekből készült munkadarabok formázásához vagy simításához.
- Egy 2 lóerős, teljesen zárt golyóscsapágyas motor hajtja, amely 1725 ford./perc sebességgel forgatja a kerekeket, hogy könnyebben távolítsa el az anyagokat a kis területekről, ívekről és szabálytalan alakú ütésekről.
- Ezt Dayton Az asztali csiszoló egypontos porgyűjtővel van felszerelve a földelt por kiszűrésére és a tiszta munkakörnyezet biztosítására.
- Vészkikapcsolóval van beépítve, amely vészhelyzet esetén megszakítja az áramellátást.
- Ezt Dayton az asztali csiszoló egy talapzattal ellátott lábállvánnyal rendelkezik, amely hűtőtálcával rendelkezik a munkapad tisztításáhozpaces és hűtőfolyadék tárolása.
- Alumínium és acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállít cserealkatrészeket, például tartókat, kondenzátorokat, hatlapú anyákat, flange csavarok a hibás vagy elhasználódott alkatrészek cseréjéhez Dayton 1FYX2 asztali köszörű.
- Szállítunk továbbá porgyűjtő tömlőket ill tömlőhosszabbító készletek a működés során keletkező por és törmelék eltávolítására Dayton padcsiszoló.
Szabványok és jóváhagyások:
Minden termék Dayton Az asztali köszörűk OSHA-kompatibilisek és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznektified, biztosítva a felhasználók biztonságát, superior teljesítmény és környezet-egészségügy.
Telepítés:
- Biztosítsa az összes használt alkatrész és szerszám szállítását Dayton asztali köszörűgép használati útmutatója.
- Assemlégtelenítse az alkatrészeket a kézikönyv segítségével. Ne úgysemble, ha az alkatrészek missing vagy eltörtek. Szükség esetén rendeljen javítási vagy cserealkatrészeket.
- Szerelje fel a szemvédőt a Dayton asztali köszörűt, és helyezze az egységet az assemvérzett állvány.
- Húzza meg a vasalatokat csavarokkal, alátétekkel és anyákkal.
- Aztán a Dayton Az asztali köszörűt 6 láb hosszúságú vezetékkel földelt tápegységhez kell csatlakoztatni. Ha hosszabbító kábeleket használ az áramellátáshoz távolabbról, feszültségcsökkenést és áramkimaradást okozhat.
- Viseljen megfelelő ruházatot, és tartsa tisztán a munkaterületet a biztonságos és biztonságos működés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies más típusú befejező szerszámokat kínál?
A. Igen, Raptor Supplies különféle típusokat kínál befejező szerszámok a padcsiszolókon kívül, mint pl szarumatic-blast-szekrények, sorjázó pengék és a pad-pufferek. PneumaA tic blast szekrények a rozsda és a régi festékfoltok eltávolítására, valamint a durva felületek simítására szolgálnak az impulzus eltávolításávalperfections tárgyakon. A sorjátlanító szerszámok, például a kézi sorjázó pengék, eltávolítják a sorját a szerszámok nyers éleiről és a termék furatairól. A padpufferek olyanok ideal fémszerszámok és csövek polírozására, valamint sima felület kialakítására is alkalmas.
K. Mi a teendő abban az esetben Dayton asztali csiszoló meghibásodása?
A. Feltételezve, hogy a Dayton Az asztali csiszolót a megfelelő tápegységgel szállítjuk, hisz ez a megfelelő választás a munkadarab anyagának csiszolásához, először ellenőrizni kell a vezetékcsatlakozások, a biztosíték és a kondenzátor állapotát. A felhasználóknak ellenőrizniük és meg kell tisztítaniuk a felgyülemlett kerekeket és a tengelyt, ami a motor felmelegedését okozza. A motor csapágyait rendszeresen kenni kell a zavartalan működés érdekében. A felhasználóknak ügyelniük kell arra, hogy ne ékeljenek be semmilyen anyagot a kerék és a védőburkolat közérevent a motor leállítása. Azt is ellenőrizniük kell, hogy nem koptak-e el a padcsiszoló alkatrészei. A felhasználók rezgésekkel és szabálytalan csiszolással is szembesülhetnek működés közben a kerekek vagy az egység nem megfelelő felszerelése miatt.nds.
K. Mit jelent a Dayton a daráló szemcsenagysága jelent?
A. A finomság a Dayton A daráló a darálón lévő csiszolóanyagok méretére utal. A nagy szemcseméret (120 stb.) finomabb abrak jelenlétét jelziives a csiszolókorongban, ami simább felületi finishez vezethes. Az alacsonyabb szemcseméretek (30, 36 stb.) durvább csiszolatot jelentenekives amelyek gyorsabban kaparják le az anyagokat. A durva vagy finom köszörülés alkalmazásának megfelelően válasszon az anyag (munkadarab) tulajdonságainak szem előtt tartásával.