DAYTON 49H008 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WER

DAYTON 49H008 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon

Raktáron
Tétel: AG6WER Modell: 49H008

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€529.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddaráló
erősítők5.0
Arbor méret5 / 8 "
Csikorog60/30
HP1/2
Hz60
fényIgen
Nincs terhelés RPM3500
Teljes magasság13 '
Teljes hossz18 "
Fázis1
Feszültség120
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaAlumínium-oxid
Kerék szélessége1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.53
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)55.37
Hajószélesség (cm)35.81
HS-kód8460908020

Termék részletek:

    • Porgyűjtés (nem)
    • Kerekek közepe (12-3 / 8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTételerősítőkArbor HoleMax. FORDULATMax. KeréksebességNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 16W005 padlódaráló / puffer 6 hüvelyk | AA7ZLT 16W005Daráló puffer3.5/1.75---345010 "18.5 "€354.94
DAYTON 16W006 Paddaráló / puffer 8 hüvelyk | AA7ZLU 16W006Daráló puffer7/3.5---345013 "21 "€552.75
DAYTON 1FYX2 asztali daráló porkezeléssel, egysebességes, 12 hüvelykes kerék | AA9VBT 1FYX2Paddaráló10---180050-1 / 2 "(állvánnyal)23 "€2,673.18
DAYTON 2LKR9 asztali csiszológép, 3/4 LE, 8 hüvelykes kerékátmérőig | AC2NEK 2LKR9Paddaráló7/3.5---345013 "21 "€589.62
DAYTON 49H004 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon | AG6WEP 49H004Paddaráló3.1---172513 '17 "€435.75
DAYTON 38UK59 asztali daráló, 120/240V, 1/2 LE teljesítmény, 6 hüvelykes átmérő | AH8JKR 38UK59Paddaráló8.8 / 4.4A1 / 2 "34503450 RPM-12 "20 "€694.21
DAYTON 38UK60 asztali daráló 115/230V 1 LE 8 hüvelyk átmérőjű | AH8JKT 38UK60Paddaráló13.6/6.85 / 8 "3450--12.5 "18 "€1,402.78

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 49H008 asztali csiszoló 1/2 LE 120v 5/8 pavilon
€529.23 /Mértékegység