Dokk menhelyek

Szűrő

VESTIL -

D-750 sorozatú dokkoló menedékek

StílusModellMélységMax. KivetítésÁr (ÁFA nélkül)
AD-750-1818 "18 "€3,997.56
BD-750-2424 "24 "€4,302.25
ajánlatkérés
CD-750-3030 "30 "€4,517.34
DD-750-3636 "36 "€4,814.94
GRAINGER -

Dokk ajtó szigetelő takaró, 10 Ft-os ajtó Ht-ig, 9 Ft-os ajtószélesség, 96 hüvelykes kinyúlás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DIB-96CP9CLX€199.99
VESTIL -

Behúzható dokkoló menedék, 24 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
D-520-24AC2AMT€4,497.41
ajánlatkérés

Dokk menhelyek

A dokkolóházak megvédik a dokkokat a külső elemektől, miközben megtartják a belső fűtést / hűtést. Nagy teherbírású, megerősített vinil külsővel rendelkeznek a kopás csökkentése érdekében, és lehetővé teszik a teljes hozzáférést a pótkocsikhoz vagy teherautókhoz a be- és kirakodási műveletekhez. Az MDS sorozat többcélú tárolóházai acélból készülnek a szerkezeti merevség és a dokkoló berendezések eső, eső és hó elleni védelme érdekében. Ezek az épületek körvonalazottak a könnyű vízleeresztés érdekében, és képesek felhalmozni akár 45 font / négyzetméter havat. Lehúzható lemezekkel rendelkeznek a betonfelületekre történő biztonságos rögzítéshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?