A Dayton 16W005 asztali csiszoló/puffer egy álló szerszám csiszolószalaggal és koronggal, amelyek nagy sebességgel forognak a munkadarab simítása vagy formázása érdekében. Munkaasztalra van felszerelve. A kezelő a munkadarabot mindkét kezével a forgó kerékhez vagy szalaghoz tartja, hogy formázza vagy simítsa azt.
Jellemzők:
- Ez a daráló alkalmas ötvözetekhez és szénfémekhez, és kondenzátormotorokkal van felszerelve az indításkor szükséges extra áram biztosítására.
- Dinamikusan kiegyensúlyozott forgórészekkel és tömített csapágyakkal rendelkezik, amelyek egyenletes futást biztosítanak minimális vibráció mellett, valamint OSHA-kompatibilis kerékvédőkkel a nagyobb biztonság érdekében.
- Ez a köszörű megnövelt hézagot biztosít a keréktől a kerékig, amely lehetővé teszi a hosszú tárgyak könnyű földelését, és állítható szerszámokkal rendelkezik, amelyek a szögcsiszoláshoz és a hatékony billentéshez szolgálnak.
- Körülbelül 4-7-szer hosszabb munkaciklust biztosít terhelési körülmények között és 8-szor kisebb sebességet, mint a legtöbb hagyományos asztali köszörű.
- Ez a daráló maximális kerékfordulatszáma 3450 ford./perc.
- Szikravédőkkel és állítható biztonsági szemvédőkkel rendelkezik, amelyeket hurrikáncsavarokkal rögzítenek.
Kompatibilis tartozékok:
- Dayton 4Z154: Ezek az asztali csiszolóállványok stabil alapot és további alátámasztást biztosítanak az asztali csiszológépekhez. A csiszológépek megfelelő magasságban történő elhelyezésére szolgálnak, hogy a kezelő könnyen fel tudjon állni a köszörülési műveletek végrehajtása közben.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen műveletek végezhetők asztali köszörűvel?
V. Az asztali csiszolók olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a köszörülés, polírozás, munkadarabok tisztítása és formázása, valamint élezőszerszámok.
K. Milyen típusú dugót használnak ebben a Dayton asztali köszörűben?
V. 3 ágú csatlakozóval rendelkezik a felhasználók és készülékek áramütés elleni védelmére az elektromos áram földelésével.
K. Miért van a padköszörűknek kerékvédő?
A. A kerékvédők elvezetik a szikrákat és törmeléket a felhasználóktól, és megvédik őket a csiszolókorongoktól és a koptató vágástól.
K. Használhat asztali köszörűt a kések élezésére?
V. Igen, a nagy sebességű forgó kerekük használható kések élezésére.