Munkaasztal szekrények

Szűrő

DURHAM MANUFACTURING -

Munkaasztal szekrények

StílusModellMagasságTárolási kapacitástípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A3010-9535.5 "9.0Egy ajtó24 "€937.93
B3000-9535.5 "13.0Dupla ajtó36 "€1,048.19
C3403-9538 "54 Cu.Ft.Dupla ajtó60 "€1,312.32
D3404-9538 "54 Cu.Ft.Egy ajtó60 "€2,157.79
E3405-9538 "54 Cu.Ft.Egy ajtó60 "€2,315.85
FERVI -

Szekrények

StílusModellMax. KapacitásPolckapacitásÁr (ÁFA nélkül)
AA100100Kg25Kg€346.50
ajánlatkérés
BA300150 kg25 kg€554.40
ajánlatkérés
LITTLE GIANT -

Bolti szekrény

StílusModellMélységSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMC3-1D-1818-LL18 "568611 "€1,376.87
BMC3-2D-2424-LL24 "568699 "€2,210.99
LITTLE GIANT -

Helyhez kötött vevőállomás

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ARS-2D-2436-LL€2,183.50
BRS-2436-LL€1,723.15
EDSAL -

Zárt szolgálati író

StílusModellMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
ASW02010A2139.5€995.47
BSW02010B21-1 / 32 "33 9 / 32 "€556.91
LITTLE GIANT -

Pad szekrények

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMJ3-LL-2D-2448€2,393.56
BMHP3-LL-2D-2448€2,040.65
CMH3-LL-2D-2448€1,898.51
DMJP3-LL-2D-2448€2,467.45

Munkaasztal szekrények

A munkaasztal-szekrények további tárhelyet kínálnak, miközben munkafelületet biztosítanak. Raptor Supplies munkaasztal szekrények, padszekrények, fogadóállomások és bolti szekrények széles választékát kínálja Little Giant, Edsal és a Durham Manufacturing. Ezek az acélszekrények porított felülettel rendelkeznek a tartósság és a zord környezeti hatások miatt. Tárolópolcokkal és csúszó állványokkal (egyes modelleken) találhatók a tárgyak rendszerezéséhez. A szekrényajtók és állványok beépített biztonsági zárral rendelkeznek, hogy biztonságban tartsák a tárgyakat, és állítható magasságú lábrögzítőkkel a munkaasztal vízszintbe állításához. A Little Giant asztali szekrények dróthálós ajtókkal rendelkeznek a jobb láthatóság érdekében. Egyes modellek farostlemezből vagy juharból készült munkalappal vannak ellátva, hogy megakadályozzák az asztalok sérülését vagy karcolódását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?