HOFFMAN 3R típusú zsanérfedél kis szekrények


Szűrő
Alapanyag: Fémes , Szín: Szürke , A házfedél jellemzői: Gyorskioldó retesz , Házfedél típusa: Csuklós , burkolat mélysége (bel): 6" , Ház magassága (in.): 10 " , A ház anyaga: Acél , Ház szélessége (in.): 8" , IP besorolás: 32 , Kiütések / Kiütések nélkül: kiütések , Anyaga: Galvanizált acél , fém mérő: 16 , Beépítési: Fal , NEMA minősítés: 3R
StílusModellMélységbefejezMagasságBelső panelSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
A6R64HCR
4"ANSI 61 szürke poliészter por6"32FT216"€177.65
A
A8R64HCR
4"ANSI 61 szürke poliészter por8"32FT226"€198.60
A
A10R86HCR
6"ANSI 61 poliészter por1"32FT058"€281.91
A
A12R126HCR
6"ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0712 "€379.83
A
A8R86HCR
6"ANSI 61 szürke poliészter por8"32FT238"€249.07
A
A12R106HCR
6"ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0610 "€395.43
A
A12R1210HCR
10 "ANSI 61 szürke poliészter por12 "32FT0712 "€526.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?