Kábel kapcsok

Szűrő

A kábelkapcsokat vezetékek és kábelek, például telefonvezetékek, elektromos vezetékek és DSL-kábelek rögzítésére és rögzítésére használják. A Gardner Bender kábelkapcsok UV-álló polietilénből készültek...Tovább

KLEIN TOOLS -

Staples

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A450002€25.68
B450001€30.21
C450003€30.21
GARDNER BENDER -

Kábel kapcsok

StílusModellszínekHasználatra OnMagasságAnyagMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMPS-2125FeketeWood7 / 8 "Műanyag1 / 2 "3 / 4 "€14.93
BPSB-100FeketeWood15 / 16 "Műanyag1 / 4 "9 / 16 "€10.48
CPSB-165FeketeWood15 / 16 "Műanyag1 / 4 "9 / 16 "€5.89
DPSB-160FeketeWood7 / 8 "Műanyag3 / 16 "1 / 2 "€9.62
EPCS-100FeketeKoax kábel, cement blokk, habarcs és gipsz11 / 16 "Műanyag1 / 4 "9 / 16 "€9.72
FPSB-1600TFeketeWood7 / 8 "Műanyag3 / 16 "1 / 2 "€3.34
GMSI 150KékWood1"Acél1 / 2 "1"€7.99
GPTM-25KékCement tömb, habarcs és gipsz7 / 8 "Műanyag3 / 16 "9 / 16 "€2.81
HPTP-25TKékWood7 / 8 "Műanyag3 / 16 "9 / 16 "€4.88
GMPS-2080KékWood7 / 8 "Műanyag5 / 16 "9 / 16 "€19.52
GMSI 550KékWood1"Acél1 / 2 "1"€19.15
IGSE-505SzürkeWood1.75 "Műanyag5 / 8 "1.187 "€4.59
IPSG-100SzürkeWood1.25 "Műanyag7 / 16 "3 / 4 "-
ajánlatkérés
IGSE-304SzürkeWood2"Műanyag1"1.5 "€4.41
IGSE-250SzürkeWood2"Műanyag15 / 16 "1 9 / 16 "€20.36
IGSE-105SzürkeWood1.75 "Műanyag3 / 4 "1 5 / 16 "€5.08
IGSE-402SzürkeWood2"Műanyag1 1/2 kg.2 1 / 16 "€3.62
IGSE-205SzürkeWood2"Műanyag15 / 16 "1 9 / 16 "€5.64
IPSG-15SzürkeWood1.25 "Műanyag7 / 16 "3 / 4 "€6.72
JGSE-310FémWood1.375 "Acél13 / 16 "1 1 / 16 "€4.78
JGSE-410FémWood1.5 "Acél1.125 "1.88 "€7.04
JMS-575FémWood1.125 "Acél9 / 16 "3 / 4 "€13.15
JMS-175FémWood1.125 "Acél9 / 16 "3 / 4 "€3.22
JMS-150FémWood1"Acél1 / 2 "11 / 16 "€3.16
JMS-550FémWood1"Acél1 / 2 "11 / 16 "€11.74
THOMAS & BETTS -

Kábel kapcsok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A17–124 TB€10.58
B17-215€7.35
B17-214€6.15
A17-123€11.85

Kábel kapcsok

A kábelkapcsokat vezetékek és kábelek, például telefonvezetékek, elektromos vezetékek és DSL-kábelek rögzítésére és rögzítésére használják. A Gardner Bender kábelkapcsok UV-álló polietilén nyergekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a rothadásnak, rozsdának és elhasználódásnak, és képesek az 5. és 3. kategóriájú UTP hang-/adatkábelek rögzítésére.

Gyakran ismételt kérdések

Hol használják a kábelkapcsokat?

A dróttűző pisztolyokat hangszekrényekhez, szőnyegrakáshoz, lambériázáshoz, szőnyegezéshez, szigeteléshez, öntéshez, képkeretezéshez és kárpitozáshoz használják.

Mik a kábelkapcsok előnyei?

  • Működésükhöz nem szükséges előzetes tapasztalat vagy készség.
  • Könnyűek, így könnyen kezelhetők.
  • Ezek a tűzőpisztolyok ritkán igényelnek kenést, és nagyon jól kiegyensúlyozottak.
  • Rendkívül pontosak a többi tűzőpisztolyhoz képest.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?