RIDGID Csőmenetes gépek


Merev csőmenetbevágó gépeket használnak a vízvezetékek, locsolórendszerek és gázvezetékek csövek és szerelvényeinek rögzítésére.

Szűrő
erősítők: 15 , fázis: 1 , Rúd mérete: 1/4" - 2" , Feszültség: 115
StílusModellIrányváltóKapacitásHPKapcsolótípusHzNincs terhelés RPMOlajkapacitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
26092
NemCső 1/4 "- 4", Rúd 1/4 "- 2"1.5Fordított / Ki / Előre forgatható kapcsoló és beépített lábkapcsoló50/6012/36-18.5 "€22,529.47
B
93287
IgenCső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"1/2Előre / ki / hátramenet kapcsoló és beépített be / ki lábkapcsoló25 a 60361.75 gal.38.125 "€14,349.28
C
15682
IgenCső 1/8 "- 2", Rúd 1/4 "- 2"1/2Előre / ki / hátramenet kapcsoló és beépített be / ki lábkapcsoló25 a 60381.0 gal.19 "€10,613.88

Csőmenetes gépek

Merev csőmenetbevágó gépeket használnak a vízvezetékek, locsolórendszerek és gázvezetékek csövek és szerelvényeinek rögzítésére. Ezek az egységek nagy olajtartállyal rendelkeznek, 1.75 gallon tárolókapacitással és hatalmas forgácstálcával a folyamatos menetidő érdekében. Felső burkolattal vannak ellátva, nagy rekeszekkel a szerszámok kényelmes eléréséhez. Ezenkívül van egy gyorstokmányuk is, amely billenőpofákkal rendelkezik a kiváló tapadás érdekében. Ezek a gépek továbbá beépített lábkapcsolóval vannak felszerelve a ki- és kihangosító kapcsolók működtetéséhez, és tolatásos és nem tolatásos változatban is elérhetők.

Jellemzők

  • A merev csőmenetbevágó gépek nagy, 1.75 gallonos tárolókapacitású olajtartállyal és hatalmas forgácstálcával rendelkeznek a folyamatos menetidő érdekében.
  • Felső burkolattal vannak ellátva, nagy rekeszekkel a szerszámok kényelmes eléréséhez. Ezenkívül van egy gyorstokmányuk, amelynek billenőpofák a kiváló tapadás érdekében.
  • Ezek a gépek beépített lábkapcsolóval vannak felszerelve a ki- és kihangosító kapcsolóval történő működtetéshez, és irányváltós és nem tolatásos változatban is elérhetők.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • NRTLC

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent az NPT?

Az NPT a National Pipe Thread Tapered (National Pipe Thread Tapered) rövidítése, amely a csövek és szerelvények összekapcsolására tervezett kúpos menetekre vonatkozó amerikai szabvány.

Milyen méretű csőbefűző gép vágófejeket használnak ebben a Ridgid csőmenetvágó gépben?

A gépben használt vágófej mérete 1/8 és 4 hüvelyk között van.

Mi a legalapvetőbb csőmeneti gép?

A menetgép legáltalánosabb példája a csavarmenetvágó. Ez a gép képes meghatározott menetmintákat csavarokká vágni, és ezeket a mintákat úgy illeszti, hogy átfedjék a csavarokkal való működéshez szükséges anyákat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?