APPROVED VENDOR Terminál csíkok


Szűrő
Szín: Fekete , Min. Vezeték mérete: 22 AWG
StílusModellTemp. HatótávolságerősítőkBlokk anyagtípusFeszültségSzélességMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
6ZEJ3
-40 foktól 257 fokig F30Termikus műanyag (94V-0)300-as sorozat, 9 pole6001.34 "0.83 "6.1 "€23.98
B
6ZEJ2
-40 foktól 257 fokig F30Termikus műanyag (94V-0)300-as sorozat, 7 pole6001.34 "0.83 "5"€17.95
C
6ZEJ1
-40 foktól 257 fokig F30Termikus műanyag (94V-0)300-as sorozat, 5 pole6001.34 "0.83 "3.86 "€13.98
D
6ZEJ8
-40 foktól 257 fokig F60Termikus műanyag (94V-0)600-as sorozat, 10 pole6002"1.22 "7.48 "€55.98
E
6ZEJ0
-40 foktól 257 fokig F30Termikus műanyag (94V-0)300-as sorozat, 3 pole6001.34 "0.83 "2.68 "€8.02
F
6YH65
-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 6 pole6001.34 "0.83 "4.37 "€16.66
G
6YH63
-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 2 pole6001.34 "0.83 "2.13 "€5.61
H
6YH91
-40 foktól 266 fokig F60-500-as sorozat, 6 pole6002"1.22 "5"€35.86
I
6YH68
-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 12 pole6001.34 "0.83 "7.75 "€33.02
J
6YH66
-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 8 pole6001.34 "0.83 "5.5 "€22.36
K
6YH93
-40 foktól 266 fokig F60-500-as sorozat, 12 pole6002"1.22 "8.75 "€71.78
L
6YH64
-40 foktól 266 fokig F30-200-as sorozat, 4 pole6001.34 "0.83 "3.25 "€11.18
M
6ZEH0
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 6 pole3001.14 "0.59 "3.35 "€14.53
N
6ZEH2
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 8 pole3001.14 "0.59 "4.21 "€18.58
N
6ZEH4
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 10 pole3001.14 "0.59 "5.12 "€23.27
O
6ZEJ7
-40 foktól 302 fokig F30fenolos300-as sorozat, 20 pole6001.38 "0.67 "12.2 "€50.03
P
6ZEH8
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 18 pole3001.14 "0.59 "8.66 "€42.09
Q
6ZEJ4
-40 foktól 302 fokig F30fenolos300-as sorozat, 14 pole6001.38 "0.67 "8.74 "€36.53
R
6ZEJ6
-40 foktól 302 fokig F30fenolos300-as sorozat, 18 pole6001.38 "0.67 "11.02 "€44.07
S
6ZEG2
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 14 pole3000.87 "0.47 "5.98 "€29.38
T
6ZEF2
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 2 pole3000.87 "0.47 "1.38 "€4.38
U
6ZEH3
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 9 pole3001.14 "0.59 "4.65 "€20.49
V
6ZEG9
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 5 pole3001.14 "0.59 "2.95 "€11.36
W
6ZEF4
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 4 pole3000.87 "0.47 "2.17 "€8.50
X
6ZEF9
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 9 pole3000.87 "0.47 "4.06 "€18.74
Y
6ZEG4
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 18 pole3000.87 "0.47 "7.48 "€40.10
Z
6ZEF3
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 3 pole3000.87 "0.47 "1.81 "€6.62
A1
6ZEG1
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 12 pole3000.87 "0.47 "5.2 "€26.36
B1
6ZEG5
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 20 pole3000.87 "0.47 "8.27 "€44.47
C1
6ZEG7
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 3 pole3001.14 "0.59 "2.09 "€6.73
D1
6ZEG0
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 10 pole3000.87 "0.47 "4.45 "€21.28
N
6ZEG3
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 16 pole3000.87 "0.47 "6.73 "€34.14
E1
6ZEH6
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 14 pole3001.14 "0.59 "6.89 "€32.56
F1
6ZEF8
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 8 pole3000.87 "0.47 "3.7 "€17.47
N
6ZEH7
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 16 pole3001.14 "0.59 "7.8 "€36.92
T
6ZEG6
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 2 pole3001.14 "0.59 "1.61 "€6.08
G1
6ZEG8
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 4 pole3001.14 "0.59 "2.52 "€9.45
H1
6ZEH5
-40 foktól 302 fokig F20fenolos200-as sorozat, 12 pole3001.14 "0.59 "5.98 "€29.22
I1
6ZEF5
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 5 pole3000.87 "0.47 "2.56 "€10.56
J1
6ZEF6
-40 foktól 302 fokig F15fenolos100-as sorozat, 6 pole3000.87 "0.47 "2.91 "€12.78
K1
6ZEJ5
-40 foktól 302 fokig F30fenolos300-as sorozat, 16 pole6001.38 "0.67 "9.84 "€40.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?