VESTIL SY sorozatú alumínium udvari rámpák acél ráccsal


Szűrő
Szín: Fekete ezüst , Fedélzet típusa: Acélrúd rács , Magasság: 45 " , Magasságbeállítási módszer: Kézi hajtókar , Hidraulikus emelőerő: Kézi pumpa , Anyaga: Alumínium, acél , Max. Magasság: 62 " , Rámpakeret anyaga: Alumínium , Rámpa rács anyaga: Acél , Biztonsági láncok: Igen , Gumiabroncs méret: 18 " , Vonóhorog: Igen , Használható ajaktámasztó él: 13.5 " , Kerékátm.: 18 " , Kerék anyaga: Penész a gumi , Kerék szélesség: 5"
StílusModellKapacitásMélységTávolság a járdaszegélyek közöttTeljes hosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SY-167236-L
16000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€31,839.63
B
SY-169336-L
16000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€47,179.21
C
SY-168430
16000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€29,755.60
D
SY-167230
16000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€27,938.18
E
SY-168436-L
16000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€35,015.37
F
SY-169330
16000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€33,735.15
G
SY-209330
20000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€39,613.38
H
SY-208430
20000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€32,917.27
I
SY-207230
20000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€30,263.26
J
SY-209336-L
20000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€47,524.09
K
SY-207236-L
20000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€34,244.39
L
SY-208436-L
20000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€37,418.44
M
SY-258430
25000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€34,606.57
N
SY-259330
25000 lbs.360 "87 "30 ft.95 "€44,954.82
O
SY-258436-L
25000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€38,707.28
P
SY-257230
25000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€32,208.70
Q
SY-257236-L
25000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€35,595.85
R
SY-259336-L
25000 lbs.432 "87 "36 ft.95 "€51,070.47
S
SY-308436-L
30000 lbs.432 "78 "36 ft.86 "€46,611.04
T
SY-307230
30000 lbs.360 "66 "30 ft.74 "€35,074.42
U
SY-307236-L
30000 lbs.432 "66 "36 ft.74 "€38,203.24
V
SY-308430
30000 lbs.360 "78 "30 ft.86 "€38,814.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?