RENEWABLE LUBRICANTS 81717 Bio AW Turbine R&O Fluid, Grade 46, Tote Per Gallon | AF9ZED 30WL26

RENEWABLE LUBRICANTS 81717 Bio AW Turbine R&O Fluid, 46-as fokozat, tote Per Gallon

Tétel: AF9ZED Típus: 81717Kereszthivatkozás: 30WL26

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulika olaj
BázisTermészetes észter, bio-szintetikus
AlapolajFélszintetikus
színekSárga
Konténer mérete275 gal.
konténer típusCipel
gyulladáspont243 fok C
Négygolyós viselet0.4mm
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésUSDA BioPreferred kijelölt
ISO viszkozitás fokozat46
Kenőanyag NSF besorolásNem értékelt
Max. Működési hőmérséklet469 fok F
Min. Működési hőmérséklet-38 fok F
Dermedéspontú-39 C fok
SAE fokozatNem Meghatározott
Méret275 gal.
Fajsúly0.88
Temp. Hatótávolság-38 foktól 469 fokig F
Viszkozitás @ 100 ° C9.7 cSt
Viszkozitás @ 40 ° C43.8 cSt
Viszkozitási index216

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 997.9
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód3819000090

Termékváltozatok

TermékekModellBázisMin. Működési hőmérsékletSAE fokozatTemp. HatótávolságÁr
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81337 Bio Ultimax 1200LT hidraulikafolyadék, 32-es fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCE 30WL17 81337Természetes észter, bio-szintetikus-58 fok FNem Meghatározott-58 foktól 446 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 80817 Bio Fleet hidraulikafolyadék, 22-es fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZCN 30WK84 80817Természetes észter-40 fok FNem Meghatározott-40 foktól 401 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81047 Bio Ultimax hidraulikafolyadék AW 1000, Grade 10W40, Tote Per Gallon | AF9ZCZ 30WK94 81047Természetes észter, bio-szintetikus-32 fok F10W-40-32 foktól 536 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81067 Bio Ultimax 1500 dielektromos hidraulikafolyadék, 46-os fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZDD 30WK98 81067Természetes észter, bio-szintetikus-40 fok FNem Meghatározott-40 foktól 464 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81077 Bio Ultimax 1500 dielektromos hidraulikafolyadék, 68-as fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZDG 30WL02 81077Természetes észter, bio-szintetikus-32 fok FNem Meghatározott-32 foktól 473 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81317 Bio Ultimax 1200LT hidraulikafolyadék, 15-ös fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZDR 30WL11 81317Természetes észter, bio-szintetikus-76 fok FNem Meghatározott-76 foktól 365 fokig F-
ajánlatkérés
MEGÚJULHATÓ KENŐANYAGOK 81327 Bio Ultimax 1200LT hidraulikafolyadék, 22-es fokozat, gallononkénti mennyiség | AF9ZDV 30WL14 81327Természetes észter, bio-szintetikus-63 fok FNem Meghatározott-65 foktól 393 fokig F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81717 Bio AW Turbine R&O Fluid, 46-as fokozat, tote Per Gallon