Lapos hegy kötésű neoprén orsó hüvelyk
Ezek a Destaco lapos hegyű kötésű neoprén orsók gumidugóval ellátott menetes rudak, amelyek az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére szolgálnak. Ezek a billenőbilincs-orsó-szerelvények különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók, és kompatibilis bilincsekre rögzíthetők (beleértve a kézi, elektromos és hidraulikus bilincseket is), hogy megvédjék őket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől, valamint biztosítsák az optimális működést. és teljesítmény a hegesztési, fúrási és marási műveletek során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Amikor a gumidugók kopni kezdenek, ezek az orsók kiküszöbölik a neoprén konstrukciós csúcsok miatti elrontódás veszélyét. Ezeknek az orsóknak a neoprén felépítése kémiai stabilitást mutat azáltal, hogy széles hőmérsékleti tartományban (-22 és 220 Fahrenheit fok között) megtartja a rugalmasságot. Meghosszabbítják az élettartamot és maximális szorítóerőt biztosítanak. Ezek az olajálló és szilikonmentes orsók ellenanyákat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a befogási távolság beállítását, valamint megkönnyítik a könnyű és biztonságos felszerelést. Ezek az orsók akár 85 Shore A keménységet is kínálnak, és elérhetők: #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 -16, M6, M8, M10 és M12 menetméret változatok a gyors rögzítéshez, Raptor Supplies.
Rozsdamentes acél orsókat is kínálunk a korrózióálló teljesítmény érdekében. Ha ezeket szeretné megrendelni, egyszerűen kérjen árajánlatot ugyanerre a címen Raptor Supplies.
Felhasználás
Ezek a Destaco lapos hegyű ragasztott neoprén orsók a funkciók széles kombinációját kínálják, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazhatók, mint a hegesztési, fúrási és marási műveletek a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Gyakran ismételt kérdések
Mekkora nyomásra képes egy billenő bilincs?
A Destaco nyomógombos bilincsek lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson láthatja a szorítóerőt, amely Newtonban (N) van megadva. Használja ezt az információt a billenőbilincs méretével együtt annak kiszámításához, hogy a szerszámnak milyen nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.
Mit csinál az orsók más változatai Raptor Supplies ajánlat?
Raptor Supplies Destaco lapos hegyű ragasztott orsókat, forgótalpú orsókat, kerek kötésű orsókat és hatlapfejű orsókat kínál.
Kínál a Destaco rozsdamentes acél konstrukciós orsókat?
Igen, ezek a Destaco orsók rozsdamentes acél változatban is kaphatók, hogy korróziómentes teljesítményt és megnövelt élettartamot biztosítsanak. Kérjen árajánlatot ezekre az orsókra Raptor Supplies.
Mi a különbség a lapos hegyű ragasztott orsók és a forgótalpú orsók között?
A lapos hegyű ragasztott orsók kiküszöbölik a nyomokat a törékeny vagy polírozott felületeken, míg a forgótalpú orsókat ott használják, ahol nagy területet kell rögzíteni.
Melyik orsó jobb - neoprén vagy rozsdamentes acél?
Mindkét orsóváltozat egyedi tulajdonságokkal rendelkezik. A neoprén orsók neoprén konstrukciójú hegyekkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a befogás közbeni elmaródást, valamint kémiai stabilitást mutatnak azáltal, hogy széles hőmérséklet-tartományban rugalmasak. Míg a rozsdamentes acél orsók meghosszabbított élettartamot biztosítanak korróziógátló tulajdonságokkal és nagy szakítószilárdságot biztosítanak rendkívül magas és alacsony hőmérsékleten.
Mit jelent a szorítóerő?
A szorítóerő az a teljes erő, amelyet a munkadarabra gyakorolnak, miközben a gyártási folyamat során zárják vagy rögzítik a szorítót. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő azonban több tényezőtől is függ, például az orsó helyzetétől, a henger területétől, a hengerfurattól, a szorítókar hosszától és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.