Toggle bilincs orsó szerelvények

Szűrő

DESTACO -

Lapos hegyes ragasztott neoprén orsó metrikus

StílusModellSapka szélessége (hüvelyk)MenetméretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A201208-M0.31 "M432mm€4.02
B205208-M0.31 "M422mm€3.65
C202208-M0.39 "M644mm€5.61
C215208-M0.39 "M654mm€6.03
C507208-M0.51 "M883mm€6.44
C225208-M0.51 "M853mm€6.44
B307208-M0.51 "M843mm€5.78
C240208-M0.67 "M1079mm€7.74
D235208-M1.02 "M10 x 1.5120mm€9.73
DESTACO -

Lapos hegy kötésű neoprén orsó hüvelyk

Ezek a Destaco lapos hegyű kötésű neoprén orsók gumidugóval ellátott menetes rudak, amelyek az anyagok munkafelületekhez való rögzítésére szolgálnak. Ezek a billenőbilincs-orsó-szerelvények különböző vastagságú anyagokhoz állíthatók, és kompatibilis bilincsekre rögzíthetők (beleértve a kézi, elektromos és hidraulikus bilincseket is), hogy megvédjék őket a kopás/csavarodás/hajlítás okozta sérülésektől, valamint biztosítsák az optimális működést. és teljesítmény a hegesztési, fúrási és marási műveletek során a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Amikor a gumidugók kopni kezdenek, ezek az orsók kiküszöbölik a neoprén konstrukciós csúcsok miatti elrontódás veszélyét. Ezeknek az orsóknak a neoprén felépítése kémiai stabilitást mutat azáltal, hogy széles hőmérsékleti tartományban (-22 és 220 Fahrenheit fok között) megtartja a rugalmasságot. Meghosszabbítják az élettartamot és maximális szorítóerőt biztosítanak. Ezek az olajálló és szilikonmentes orsók ellenanyákat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a befogási távolság beállítását, valamint megkönnyítik a könnyű és biztonságos felszerelést. Ezek az orsók akár 85 Shore A keménységet is kínálnak, és elérhetők: #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8 -16, M6, M8, M10 és M12 menetméret változatok a gyors rögzítéshez, Raptor Supplies.
Rozsdamentes acél orsókat is kínálunk a korrózióálló teljesítmény érdekében. Ha ezeket szeretné megrendelni, egyszerűen kérjen árajánlatot ugyanerre a címen Raptor Supplies.

StílusModellSapka szélessége (hüvelyk)MenetméretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A5072080.5 "5 / 16-183"€6.45
A2252080.5 "5 / 16-182.25 "€5.75
A1052080.34 "8-321"€5.54
A2012080.38 "10-321.38 "€4.72
A2022080.44 "1 / 4-201.63 "€5.32
A2152080.44 "1 / 4-202.13 "€6.29
A2352080.56 "3 / 8-165.75 "€11.66
A2402080.56 "3 / 8-163.25 "€7.97
A5272080.56 "3 / 8-163.5 "€9.37
A2472080.75 "1 / 2-133.87 "€12.69
A2672080.94 "5 / 8-115"€17.22
DESTACO -

Forgatható láborsó

A Destaco forgótalpas orsóit egyenes vonalú bilincsekben használják, és belső nyomórugóval rendelkeznek a vastagság anyag szerinti beállításához. Különböző menetméretekben, magasságokban és elfordulási szögekben kaphatók.

StílusModellSapka szélessége (hüvelyk)MenetméretHosszÁr (ÁFA nélkül)
A5072060.5 "5 / 16-182.75 "€11.78
A2072060.44 "1 / 4-202.75 "€11.55
A2102060.56 "3 / 8-163.38 "€13.59
A4682060.56 "3 / 8-163.06 "€12.59
A468206-M0.67 "M103"€13.45
A2502060.75 "1 / 2-134.63 "€21.66
B2102092"3 / 8-163.56 "€45.71
VESTIL -

LJ sorozatú szintező emelők

StílusModellMagasságPofa megnyitásaAnyagMax. Utazási távolságÁr (ÁFA nélkül)
ALJ-918 "3 1 / 4 "Acél9"€173.09
BLJ-9-SS18 "3 1 / 4 "Rozsdamentes acél9"-
ajánlatkérés
CLJ-1726 "11 1 / 4 "Acél17 "€197.25
DLJ-17-SS26 "11 1 / 4 "Rozsdamentes acél17 "-
ajánlatkérés
ELJ-2130 "15 1 / 4 "Acél21 "-
ajánlatkérés
FLJ-21-SS30 "15 1 / 4 "Rozsdamentes acél21 "-
ajánlatkérés
VESTIL -

LJ sorozatú szintező emelő cserebetétek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ALJ-PAD€36.29
BLJ-PAD-SS€62.23

Toggle bilincs orsó szerelvények

A billenőbilincs-orsó-szerelvényeket különböző cégek által gyártott billenőbilincsekkel való használatra tervezték. Ezek az orsószerelvények nyommentesen, de biztonságosan rögzítik vagy tartják a munkadarabokat. A munkadarabokat megfelelően rögzítik a működésben lévő szerelvényekhez használt billenőbilincsek. Ezenkívül az acél orsók neoprén vagy gumírozott hegyekkel vannak ellátva, különböző típusú hegyekkel (lapos/lekerekített/forgótalpú) és horganyzott bevonattal. Hasonlóképpen, ezeket a bilincs-szerelvényeket különböző méretekben kínálják a vezető gyártók, például a De-sta-co, az Albion és a Vestil.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?