Szennyvízszivattyúk és szennyvízszivattyúk

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Szennyvíz szivattyú, 1/2 LE, 115/230V
Cikkszám: BR7RUK
Modell: 621815
€971.30 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Elfolyó szivattyú, 4/10 LE, 230 V, úszókapcsoló, 30 láb hosszú vezeték
Cikkszám: BT3EBQ
Modell: 509238
€1,149.17 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Daráló szivattyú csomag, 24 hüvelyk x 60 hüvelyk méretű
Cikkszám: BR7KCA
Modell: 513164
€3,523.94 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Pump, 3, 230V AC, No Switch Included, 455 Gpm Flow Rate
Cikkszám: CP6EWZ
Modell: 87110382-00
€8,398.97 /Mértékegység
Kosárba
Sewage Pump, 115V AC, Snap Action Vertical Float, 2 Inch Max. Dia Solids
Cikkszám: CJ3HJM
Modell: 511931
€970.42 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Merülő szennyvízszivattyú, 0.75 LE
Cikkszám: BT4PLV
Modell: 94713510
€1,331.05 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Búvármotor, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TENV, 180TY Frame
Cikkszám: AJ6YAE
Modell: SUM70304SM
€13,931.89 /Mértékegység
Kosárba
Merülő szivattyú, 0.5 LE, hőre lágyuló
Cikkszám: BQ3VMH
Modell: 96260700
€859.34 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Merülő szivattyú, Tri Seal, 2 huzal, 1 LE, 25 Gpm
Cikkszám: BP8VCK
Modell: 93702520
€2,532.31 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Merülő szivattyú, Tri Seal, 3 huzal, 1 LE, 20 Gpm
Cikkszám: BP8VCJ
Modell: 93702045
€2,537.80 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Szivattyú 1/3 LE 1-1 / 2 Npt 10 láb
Cikkszám: AC8LCT
Modell: 3BB68
€355.39 /Mértékegység
Kosárba
Szivattyú 1 LE 1-1 / 2 hüvelyk Npt 50 láb Max Pp
Cikkszám: AA8THZ
Modell: BN140
€1,388.07 /Mértékegység
Kosárba
12...6263

Szennyvízszivattyúk és szennyvízszivattyúk

Az ürítő-, szennyvíz-, közmű- és szennyvízszivattyúk a folyadékok eltávolítására szolgálnak a medencefenék aknáiból és elárasztott területekről. Raptor Supplies ezeknek a szivattyúknak a széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Warren-Rupp, a Dayton, a Goulds Water Technology és az Allegro. Az aknás szivattyúk ideálisak az alagsori vízelvezető szolgáltatásokhoz, amelyek automatikusan elvezetik a tiszta talajvizet az aknákból, és megakadályozzák az elöntést. A szennyvíz- vagy közüzemi szivattyúkat arra tervezték, hogy eltávolítsák a minimális szilárdanyagot (3/4 hüvelykig) tartalmazó szürke vizet az aknákból, szeptikus tartályokból és mosodai tálcarendszerekből. A szennyvízszivattyúk a nem kívánt szilárd anyagokat tartalmazó, legfeljebb 2 hüvelyk átmérőjű szennyvizet szeptikus vezetékbe vagy csatornába vezetik. Kínálunk továbbá robbanásbiztos szivattyúkat gyúlékony folyadékokat és szilárd anyagokat tartalmazó szennyvíz eltávolítására, valamint búvárszivattyúkat, magas fejű, golyóscsapágyas szennyvízszivattyúkat a jobb motorteljesítmény érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?