Vésők és kézi fúrók

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Sárgaréz meghajtócsap-lyukasztó, 1/4 hüvelykes hegy, 4 hüvelykes hosszúság
Cikkszám: AC8HQK
Modell: B565G
9.218Ft /Mértékegység
Kosárba
Vésőfok, 1/4 x 5-5/8 hüvelyk méretű, acél
Cikkszám: AX3GTZ
Modell: 9612
Lásd a részleteket
Középső fúró, #4 fúróméret, 5/16 hüvelykes test átmérő, 1/8 hüvelykes fúróhegy, keményfém
Cikkszám: CP8VGX
Modell: 300-007004
42.500Ft /Mértékegység
Kosárba
Hideg véső 3/8 hüvelyk x 5-9 / 16 hüvelyk
Cikkszám: AE7VYG
Modell: 16-286
Kosárba
Gyémántpontos véső 1/8 hüvelyk x 5 hüvelyk
Cikkszám: AB6VJH
Modell: 10600
3.689Ft /Mértékegység
Kosárba
Drift lyukasztó sárgaréz 3/4 x 8 hüvelyk
Cikkszám: AF2UCB
Modell: J9634B
38.935Ft /Mértékegység
Kosárba
Csaplyukasztó 3/16 x 5-1 / 2 hüvelyk szénacél
Cikkszám: AB7UCB
Modell: 584
3.369Ft /Mértékegység
Kosárba
Csaplyukasztó 4-3/4 hüvelyk hosszúság 1/8 hüvelyk acél BO
Cikkszám: AH9UFT
Modell: 21002
2.550Ft /Mértékegység
Kosárba
Csaplyukasztó acél 7-7/8 hüvelyk hosszúság 1/8 hüvelyk hegy
Cikkszám: AH8CVF
Modell: 71500
3.093Ft /Mértékegység
Kosárba
Szabványos bikacsap, átmérő 1-5/16 hüvelyk
Cikkszám: CE4YQQ
Modell: 3259
23.043Ft /Mértékegység
Kosárba
Transzfer lyukasztó 3/8 hüvelyk 4-7 / 8 hüvelyk hosszúság
Cikkszám: AB6WPW
Modell: 22N806
1.121Ft /Mértékegység
Kosárba
Fa véső 1/4 hüvelyk x 8-3 / 4 hüvelyk
Cikkszám: AC9VDP
Modell: PC-1/4 Zsebvéső
25.082Ft /Mértékegység
Kosárba
12...6364

Vésők és kézi fúrók

A fémformázás a legkönnyebb, ha van egy Raptor Supplies lyukasztó szerszám és véső. A következők közül választhat Raptor Supplies vésők, amelyek bármilyen fémet levághatnak, meghajlíthatnak és eltávolíthatnak, valamint a Raptor Supplies Lyukasztószerszám közel 2 cm-es csavarmérettel. Scrib metal with Raptor Supplies Karcolja meg az alátétet, hogy furatokat fúrjon, vagy egyszerűen ütközzen és törje össze a fát és a fémet. Csak támaszkodjon Raptor Supplies lyukasztószerszámok a kiváló teljesítmény és a könnyű munka érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?