Változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek használja a dugattyút a tengelyük mentén a különböző vastagságú és tűrésű munkadarabok megtartásához. Ideálisak hozzáférhetetlen helyeken történő rögzítéshez, például nehezen elérhető területeken a bordák és üregek között. Ezek a bilincsek kompakt kialakításúak a kisebb helyigényű helyeken történő felszereléshez/működtetéshez. Destaco FO sorozat A bilincsek karimás lábfejrögzítéssel rendelkeznek a gyors felszerelés érdekében egy sík, vízszintes munkadarabra/felületre. Forgatható kézi karral / kerékkel rendelkeznek, amely a dugattyút a munkadarabhoz rögzíti. A Destaco FO-121-45 egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúval van felszerelve, amelynek magassága 0.79 hüvelyk és mozgási határa 1.77 hüvelyk. Ez a változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs 45 mm-es rögzített dugattyúlökettel és 3 mm-es szorítólökettel rendelkezik. Egykezes karral működtethető az egyszerű és gyors kezelés érdekében. Ez a bilincs maximum 675 font terhelést képes elviselni. Raptor Supplies Ezt a bilincset egykezes kerékvezérléssel és kétkezes működtetéssel (dugattyú és kézi kar) kínálja. Hasonló bilincseket is szállítunk elülső peremmel és átmenő furattal.
Felhasználás:
A Destaco FO-121-45 egyenes vonalú szorítóbilincs alkalmas olyan alkalmazások végrehajtására, mint a hegesztés és a szerelvények összeszerelése a repülőgépiparban, az autóiparban, a fogyasztási cikkekben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco FO-121-45 egyenes vonalú bilincs lábra szerelhető karimás alappal rendelkezik a vízszintes felületre történő biztonságos felszerelés érdekében.
- Egykezes fogantyúval van felszerelve, amely a dugattyút a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén maradjon.
- Ennek a dugattyúnak a magassága 0.79 hüvelyk, az utazási határ pedig 1.77 hüvelyk.
- A bilincs 45 mm-es rögzített dugattyúlökettel és 3 mm-es szorítólökettel rendelkezik.
- Ennek a bilincsnek a maximális tartóképessége 675 font.
- Acél szerkezettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság érdekében, hogy megakadályozza a hajlítást / törést nagy terhelés alatt.
- Ez a bilincs csak axiális terhelést képes megtartani, és az oldalsó terhelések kezeléséhez a dugattyú további radiális alátámasztását igényli.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Raptor Supplies szállítja ezeket a forgatható nyomólapokat a Destaco FO-121-45 egyenes vonalú bilincsekkel való használatra a nagy teljesítményű befogási művelethez anélkül, hogy károsítaná a befogott felületeket.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco FO-121-45 egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványok szerint készül, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a felhasználók biztonságát és a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco FO-121-45 egyenes vonalú szorítóbilincs menetes furatokkal rendelkezik a lábra szerelt karimás alapon a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors rögzítéshez.
- Ez a bilincs könnyen lecsavarható egy csavarhúzóval az egyik helyről a másikra való áthelyezéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies Destaco FO-121-45 egyenes vonalú csíptetőt kínál más változatban?
A. Raptor Supplies hasonló bilincs-változatokat kínál, mint például a Destaco FO-122-45 egyenes vonalú bilincs, egykezes kerékkel a dugattyú mozgásának pontos szabályozásához. Destacót is szállítunk FO-120 bilincs a kétkezes működtetéshez dugattyúval és kézi karral. Lehet böngészni FO, FL, G sorozatú egyenes bilincsek oldalunkon további rögzítési lehetőségeket talál, mint például az elülső karima és az átmenő furattalp.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők a kar vagy a fogantyú elforgatásához, hogy a szorítódugattyút a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan tartsák.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A "tartóerő vagy kapacitás" kifejezés a szorító ideális szilárdságát jelzi a berendezés, a munkadarabok vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?.
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.