Változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek ideálisan használhatók különböző vastagságú és tűrésű munkadarabok rögzítésére. Alkalmasak a nehezen hozzáférhető helyeken történő rögzítési műveletekre, mint például a bordák és az üregek között. Ezek a bilincsek kompakt kialakításúak, így kisebb helyekre is felszerelhetők. Destaco FO sorozat A bilincsek karimás lábazattal rendelkeznek a gyors felszerelés érdekében egy sima, vízszintes munkadarabra/felületre. Forgatható kézi karral / kerékkel vannak felszerelve, hogy a dugattyút a munkadarabhoz illessze. A Destaco FO-161-60 egyenes vonalú bilincshez egy kerek dugattyú tartozik, amelynek magassága 1.18 hüvelyk és mozgási határa 2.36 hüvelyk. Ez a változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs 60 mm-es rögzített dugattyúlökettel és 4 mm-es szorítólökettel rendelkezik. Egykezes karral működtethető az egyszerű és gyors kezelés érdekében. Ez a bilincs 2020 font maximális tartóképességet biztosít. Raptor Supplies ezt a bilincset kétkezes működtetésű változatban kínálja (dugattyú és kézi kar). Hasonló bilincseket is szállítunk elülső peremmel és átmenő furattal.
Felhasználás:
A Destaco FO-161-60 egyenes vonalú bilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés és az összeszerelés a repülőgépiparban, az autóiparban, a fogyasztási cikkekben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco FO-161-60 egyenes vonalú bilincs lábra szerelhető karimás alappal rendelkezik a vízszintes felületre történő biztonságos felszerelés érdekében.
- Ennek a bilincsnek a maximális teherbírása 2020 font.
- Egykezes fogantyúval van felszerelve, amely a dugattyút a munkadarabhoz nyomja, hogy a helyén maradjon.
- Ennek a dugattyúnak a magassága 1.18 hüvelyk, az utazási határ pedig 2.36 hüvelyk.
- Ez a bilincs csak axiális terhelést képes megtartani, és az oldalsó terhelések kezeléséhez a dugattyú további radiális alátámasztását igényli.
- Acélból készült a szilárdság és a tartósság érdekében, hogy megakadályozza a meghajlást / törést nagy terhelés alatt.
- A bilincs 60 mm-es rögzített dugattyúlökettel és 4 mm-es szorítólökettel rendelkezik.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Ezeket a forgatható nyomólapokat a Destaco FO-161-60 egyenes vonalú bilinccsel együtt használják, hogy nagy teljesítményű munkatartást biztosítsanak a befogott felületek károsodása nélkül.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco FO-161-60 egyenes vonalú bilincs megfelel az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak, így biztosítva a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco FO-161-60 egyenes vonalú szorítóbilincs lábra szerelt karimás talppal rendelkezik, menetes furatokkal a vízszintes felületre/munkadarabra történő gyors rögzítéshez.
- Ez a bilincs könnyen lecsavarható egy csavarhúzóval az egyik helyről a másikra való áthelyezéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Raptor Supplies Destaco FO-161-60 egyenes vonalú csíptetőt kínál más változatban?
A. Raptor Supplies Destacót is kínál FO-162-60 egyenes vonalú bilincsek egykezes kerékkel a dugattyú mozgásának pontos szabályozásához. Böngészni is lehet FO, FL, G sorozatú egyenes bilincsek oldalunkon további rögzítési lehetőségeket talál, mint például az elülső karima és az átmenő furattalp.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők a kar vagy a fogantyú elforgatásához, hogy a dugattyút a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan rögzítsék.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A "tartóerő vagy kapacitás" kifejezés a szorító ideális szilárdságát jelzi a berendezés, a munkadarabok vagy a fémlemez rögzítéséhez az összeszerelősoron vagy más ipari alkalmazások során. A tartóerőt a bilincs gyártási folyamata során mérik, így nem ad gyakorlati mérést a bilincs kapacitásáról. A szorítóerő vagy a kifejtő erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség több tényező miatt, mint például a csatlakoztatott orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Szállítja a Destaco bilincseinek testreszabott vagy speciális változatait az alkalmazásoknak megfelelően?
V. A Destaco kérésre testreszabott bilincseket is szállít. A testreszabás a fogantyúk eltérő színétől a Destaco logó bilincsekről való eltávolításáig terjedhet.
K. Milyen zsírt ajánlunk a Destaco bilincsekhez?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és minimálisra csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít a kültéri rögzítést igénylő alkalmazásokhoz.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.