Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO FO-160 változó löketű egyenes vonalú bilincs, 2020 lb kapacitás | AJ8BBH

DESTACO FO-160 változtatható löketű, egyenes vonalú, 2020 lb kapacitású bilincs

Raktáron
Tétel: AJ8BBH Modell: FO-160

Szerezd meg április 23, Kedd
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
€694.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes vonalú akcióbilincs
Rögzítő erő100N
Tartóképesség2020 font.
Max. Szorítóütés4mm
SzerelőalapLáb
Szerelési típusLábtartó
Dugattyú menetméretM8
Gyors stroke100, 200, 300 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2285
Származási országUS

Termék részletek:

A Destaco változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs FO-160 olyan axiális terhelésekre lett tervezve, ahol a munkadarab tűrése és vastagsága változó. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs bordák és nehezen elérhető üregek közötti rögzítéshez ajánlott. Kompakt kialakítása lehetővé teszi az egyrészes és a tömeggyártást, valamint dugattyúval és kézi kerékkel / kézi karral van felszerelve, amely akár egy kézzel, akár mindkét kézzel, külön-külön vagy egyszerre is működtethető. Ez a bilincs lábra szerelt, karimás talppal rendelkezik a könnyű beszerelés érdekében, és 2020 fontig képes ellenállni a terhelésnek. A Destaco FO-160 egyenes vonalú bilincs csak axiális terhelésekhez készült, és a dugattyú további radiális megtámasztása javasolt oldalterheléssel használható. Ez a változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs forgatható tolótárcsákat képes befogadni a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldások érdekében.

Felhasználás:

A Destaco FO-160 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs a lámpatestek egyrészes / tömeggyártására szolgál.

Jellemzők:

  • A Destaco FO-160 egyenes vonalú bilincs ideálisan használható változó vastagságú és tűrésű munkadarabok rögzítésére.
  • Dugattyút és fogantyúkart / kézi kereket használ (egyidejűleg működtetve), hogy lehetővé tegye az egykezes kezelést.
  • A bilincs lábra szerelt, karimás alappal rendelkezik a gyors és biztonságos felszerelés érdekében.
  • Ez az FO-160 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs akár 2020 lb terhelést is képes ellenállni.
  • A bilincs M8-os menetmérettel rendelkezik a biztonságos rögzítés érdekében.
  • Forgó nyomólapokkal van felszerelve a nagy teljesítményű munkatartási, automatizálási és elszigetelési megoldások érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • A Destaco FO-160 egyenes vonalú bilincs kompatibilis a 100 mm és 300 mm közötti hosszúságú dugattyúkkal.

Szabványok és jóváhagyások:

    A Destaco FO-160 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 minősítéssel rendelkezik, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.

Telepítés:

  • A Destaco FO-160 egyenes vonalú szorítóbilincs lábra szerelt, karimás talppal rendelkezik a gyors és biztonságos telepítés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?

A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.

K. Rendelkezésre állnak-e az egyenes vonalú bilincsek többféle rögzítési módban?

V. Igen, a Destaco egyenes vonalú bilincsek kaphatók lábra szerelhető karimás alappal, elülső karimás rögzítéssel és átmenő furattal.

K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?

A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.

K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?

V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.

K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?

V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

K. Mit jelent a szorítóerő?

A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?

V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.

K. A Destaco változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek ideálisak oldalsó terhelésekhez?

V. Ezeket a bilincseket csak axiális terhelésekre tervezték. Az oldalsó terhelések kezelésére javasoljuk a dugattyú kiegészítő radiális támasztékát.

Termékváltozatok

TermékekModellGyors strokeSzerelőalapTartóképességMax. SzorítóütésRögzítő erőÁr
DESTACO FO-220 egyenes vonalú befogó, 4 mm-es szorítólöket, 4045 lb | AJ8AYH FO-220100, 200, 300 mmLáb4045 font.4mm100N€1,067.35
DESTACO FO-162-60 egyenes vonalú befogó, 4 mm-es szorítólöket, 2020 font | AJ8AZQ FO-162-6060mmLáb2020 font.4mm100N€673.46
DESTACO FO-221-80 egyenes vonalú feszítőbilincs, 80 mm-es dugattyúlöket, 4045 font | AJ8AZX FO-221-8080mmLáb4045 font.4mm100N€943.74
ajánlatkérés
DESTACO FL-162-60 változó löketű bilincs, 2.36 hüvelykes dugattyúút, 2020 font | AJ8BAF FL-162-6060mmKarima2020 font.4mm100N€613.12
ajánlatkérés
DESTACO FL-120 egyenes vonalú befogó, 3 mm-es szorítólöket | AJ8BAZ FL-120100, 200, 300 mmKarima675 font.3mm100N€547.54
DESTACO FL-121-45 Változtatható löketű egyenes vonalú bilincs, 675 lb kapacitás | AJ8BBA FL-121-4545mmKarima675 font.3mm100N€540.70
DESTACO FL-160 változó löketű egyenes vonalú bilincs, 2020 lb kapacitás | AJ8BBB FL-160100, 200, 300 mmKarima2020 font.4mm100N€694.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO FO-160 változtatható löketű, egyenes vonalú, 2020 lb kapacitású bilincs
€694.10 /Mértékegység