A Destaco FL-122-45 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs egy dugattyút használ a pozitív lineáris erő létrehozásához, valamint a munkadarabok megtartásához és pozicionálásához a megmunkáláshoz. Ez a dugattyús bilincs ideális a fémmegmunkálás, a famegmunkálás, a repülőgépipar és az autóipar számára, és egy karimás rögzítőtalppal van beépítve a biztonságos és egyszerű telepítés érdekében. A Destaco FL-122-45 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarab tűrése és vastagsága változó. Bordák és nehezen hozzáférhető üregek közötti rögzítéshez ajánlott. Dugattyút és kézi kart / kézi kereket használ, amelyek külön-külön vagy egyidejűleg is működtethetők. Amikor az egységet egy munkadarabhoz szorítja, a szorító löket csökkenthető a dugattyú és a munkadarab közötti erőreteszelő kapcsolattal. Ezt az egyenes vonalú feszítőbilincset ezután a kézi kar vagy a kerék óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával oldhatja ki. A fogantyú helyzetének megváltoztatásához szorított vagy szabad helyzetben, a felhasználónak le kell húznia a kézi kart a hornyáról, és be kell állítania a kívánt helyzetbe. A szorítóerő arányos a működési erővel, ezért az elért szorítóerő nem haladhatja meg a maximális tartóerőt. A Destaco FL-122-45 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs kiegyensúlyozott felépítésű, hogy merev tartást és garantált hosszú élettartamot biztosítson.
Felhasználás:
A Destaco FL-122-45 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint az összeszerelés, hegesztés és tesztelés a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco FL-122-45 változtatható löketű, egyenes vonalú bilincs kompakt kialakítású a munkadarabok rögzítéséhez olyan alkalmazásokban, ahol szűk a hely.
- A kiegyensúlyozott konstrukció merev tartást és garantált hosszú élettartamot biztosít.
- Elérhető egy- és kétkezes kezelési stílusban tömeges / egyalkatrészes lámpatestek gyártásához.
- Ez a változtatható löketű, egyenes vonalú kézi bilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű beszerelés érdekében.
- Egyedülálló munkamechanizmussal van beépítve, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy csökkentse a szorítási löketet a dugattyú és a munkadarab közötti erőreteszelő kapcsolat segítségével.
- A változtatható löketű egyenes bilincs egy dugattyút és egy kézi kart / kézi kereket tartalmaz, amelyek külön-külön vagy egyidejűleg is működtethetők.
- A Destaco FL-122-45 bilincs 3 mm-es szorítólöketet kínál, és akár 675 font terhelést is kibír.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco FL-122-45 egyenes vonalú bilincs 40 mm hosszú dugattyúlöketekkel kompatibilis.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco FL-122-45 változtatható löketű egyenes vonalú bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 minősítéssel rendelkezik, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
- A Destaco FL-122-45 egyenes vonalú bilincs talpra szerelt, karimás alappal rendelkezik a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Rendelkezésre állnak-e az egyenes vonalú bilincsek többféle rögzítési módban?
V. Igen, a Destaco egyenes vonalú bilincsek kaphatók lábra szerelhető karimás alappal, elülső karimás rögzítéssel és átmenő furattal.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A szorító fogantyújának piros színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet ábrázol. Ez segít a kezelőknek abban, hogy könnyen és gyorsan megtalálják a fogantyút.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, mint például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. A Destaco változtatható löketű egyenes vonalú bilincsek ideálisak oldalsó terhelésekhez?
V. Ezeket a bilincseket csak axiális terhelésekre tervezték. Az oldalsó terhelések kezelésére javasoljuk a dugattyú kiegészítő radiális támasztékát.