APPROVED VENDOR Vállcsavar Hex


Szűrő
StílusModellMeghajtó méreteFej Dia.FejmagasságAnyagMin. SzakítószilárdságRockwell KeménységCsavarfej átmérőjeVáll DiaÁr (ÁFA nélkül)
A
5MMN9
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Stainless Steel123,000 psiC26-1 / 2 "€85.54
B
5MMP0
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Stainless Steel123,000 psiC26-1 / 2 "€79.03
C
5MMN8
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Stainless Steel123,000 psiC26-1 / 2 "€77.63
D
U51044.050.0075
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.729–0.750 ”1 / 2 "€36.53
E
U51044.050.0050
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.729–0.750 ”1 / 2 "€32.16
F
5MMP1
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Stainless Steel123,000 psiC26-1 / 2 "€85.54
G
U51044.050.0100
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.729–0.750 ”1 / 2 "€76.40
H
U51044.050.0062
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.729–0.750 ”1 / 2 "€36.13
I
5MMK2
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€31.59
J
5MMP5
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€27.59
K
5MMR1
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€39.59
L
24. október 4429
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél116,000 psiB95 – B100-1 / 4 "€30.92
M
5MMP8
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€32.65
N
24. október 4435
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél116,000 psiB95 – B100-1 / 4 "€71.67
O
5MMP2
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€35.51
P
24. október 4426
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél116,000 psiB95 – B100-1 / 4 "€39.31
Q
24. október 4433
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél116,000 psiB95 – B100-1 / 4 "€58.17
R
5MMP6
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€19.03
S
5MMK4
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€34.73
T
5MMR3
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€48.15
U
5MMJ5
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€23.73
V
5MMK1
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€28.35
W
5MMJ9
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€26.12
X
5MMP9
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€35.10
Y
5MMJ6
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€23.54
Z
5MMJ8
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€24.30
A1
5MMK3
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€32.40
B1
5MMP3
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€32.35
C1
24. október 4427
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél116,000 psiB95 – B100-1 / 4 "€31.06
D1
5MMR2
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€42.86
E1
24. október 4430
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél116,000 psiB95 – B100-1 / 4 "€41.85
F1
24. október 4436
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél116,000 psiB95 – B100-1 / 4 "€71.55
G1
5MMK0
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€26.24
H1
5MMP7
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€52.25
I1
24. október 4431
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél116,000 psiB95 – B100-1 / 4 "€50.03
J1
5MMJ7
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€21.65
K1
24. október 4432
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél116,000 psiB95 – B100-1 / 4 "€52.81
L1
24. október 4428
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél116,000 psiB95 – B100-1 / 4 "€42.09
M1
5MMP4
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€56.76
N1
24. október 4434
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél116,000 psiB95 – B100-1 / 4 "€61.54
O1
5MMR0
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-1 / 4 "€36.73
P1
U51044.037.0037
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.543–0.562 ”3 / 8 "€16.68
Q1
5MMN6
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 Stainless Steel123,000 psiC26-3 / 8 "€52.27
R1
U51044.037.0050
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.543–0.562 ”3 / 8 "€17.31
S1
5MMN4
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 Stainless Steel123,000 psiC26-3 / 8 "€54.27
T1
5MMN7
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 Stainless Steel123,000 psiC26-3 / 8 "€55.95
U1
U51044.037.0031
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.543–0.562 ”3 / 8 "€19.53
V1
5MMN5
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "416 Stainless Steel123,000 psiC26-3 / 8 "€48.14
W1
U51044.037.0062
3 / 16 "9 / 16 "1 / 4 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.543–0.562 ”3 / 8 "€44.86
X1
5MML5
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-3 / 8 "€28.14
Y1
U51044.031.0037
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.419–0.438 ”5 / 16 "€5.22
Z1
U51044.031.0050
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.419–0.438 ”5 / 16 "€13.18
A2
U51044.031.0075
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.419–0.438 ”5 / 16 "€35.80
B2
U51044.031.0031
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.419–0.438 ”5 / 16 "€10.72
C2
5MML2
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-3 / 8 "€30.48
D2
5MML4
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-3 / 8 "€29.60
E2
U51044.031.0062
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.419–0.438 ”5 / 16 "€13.50
F2
U51044.031.0025
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB650.419–0.438 ”5 / 16 "€11.99
G2
5MML3
5 / 32 "1 / 2 "7 / 32 "18-8 rozsdamentes acél90,000 PSIB65-3 / 8 "€29.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?