Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 24. Oct 4436 Shoulder Screw Hex 10-24 1 1/2, 5PK | AE9HWJ 6JY33

APPROVED VENDOR 24. Okt. 4436 Vállcsavar hatlapú 10-24 1 1/2, 5PK

Raktáron
Tétel: AE9HWJ Modell: 24. október 4436.Kereszthivatkozás: 6JY33
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
€54.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységB95 – B100
Váll Dia1 / 4 "
Vállhossz1.5 "
Vállhossz tűrés+0.002 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret10-24
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318156010
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24. Okt. 4436 Vállcsavar hatlapú 10-24 1 1/2, 5PK
€54.78 /csomag