Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SBIX0370031SP-005P1 Shoulder Screw Hex 1/4-20 X 5/16 Inch, 5PK | AE4RNY 5MML2

APPROVED VENDOR SBIX0370031SP-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 1/4-20 x 5/16 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4RNY Típus: SBIX0370031SP-005P1Kereszthivatkozás: 5MML2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€35.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.1 / 2 "
Fejmagasság7 / 32 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Rockwell KeménységB65
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz5 / 16 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SBIX0370031SP-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 1/4-20 x 5/16 hüvelyk, 5PK
€35.88 /csomag