SPEEDAIRE Alumínium csőszerelvények


Szűrő
Anyag: 6061-T6 alumínium , Nyomás értékelés: 300 PSI
StílusModellMéret beszereléseTételMenetmérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
30E649
1/4 (F) NPTCsőcsatolás1 / 4 "Tengelykapcsoló€6.97
B
30E647
1/4 (M) NPTCsőbimbó1 / 4 "Mellbimbó€3.83
C
30E652
1/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTCső persely3 / 8 "persely€7.73
A
30E650
3/8 (F) NPTCsőcsatolás3 / 8 "Tengelykapcsoló€7.64
B
30E648
3/8 (M) NPTCsőbimbó3 / 8 "Mellbimbó€7.41

Alumínium csőszerelvények

A Speedaire alumínium csőszerelvényeket alumínium csővel történő rögzítésre tervezték a biztonságos, szivárgásmentes csatlakozás érdekében. Ezek a szerelvények kültéri és beltéri alkalmazásokhoz igazodnak, beleértve az állványokat és korlátokat, vízvezetékeket és sűrített levegős rendszereket. Kiváló korrózióállóságot biztosítanak, és könnyűek az acél vagy réz szerelvényekhez képest. Válasszon ezeknek az alumínium csőszerelvényeknek a kínálatából, amelyek persely-, tengelykapcsoló- és mellbimbó-típusban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?