Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 5MMN9 Vállcsavar hatlapfejű 3/8-16 X 5/8 hüvelyk, 5PK | AE4RPR

APPROVED VENDOR 5MMN9 hatlapú vállcsavar, 3/8-16 x 5/8 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4RPR Modell: 5MMN9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€85.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság5 / 16 "
Head StyleStandard
Anyag416 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság123,000 psi
Rockwell KeménységC26
Váll Dia1 / 2 "
Vállhossz5 / 8 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret3 / 8-16
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 5MMN9 hatlapú vállcsavar, 3/8-16 x 5/8 hüvelyk, 5PK
€85.53 /csomag