Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SBIX0250031-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 10-24 X 5/16 hüvelyk, 5PK | AE4RNJ 5MMJ8

APPROVED VENDOR SBIX0250031-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 10-24 x 5/16 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AE4RNJ Típus: SBIX0250031-005P1Kereszthivatkozás: 5MMJ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály2A
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság3 / 16 "
Head StyleStandard
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság90,000 PSI
Rockwell KeménységB65
Váll Dia1 / 4 "
Vállhossz5 / 16 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret10-24
típusPontosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SBIX0250031-005P1 Vállcsavar hatlapfejű 10-24 x 5/16 hüvelyk, 5PK
€21.48 /csomag